Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2YKR1 -käsivalaisinkelan kela Led 1140w 25ft johto | AC4CFR

LUMAPRO 2YKR1 käsilampun johto kela Led 1140w 25ft johto

Varastossa
Tuote: AC4CFR Malli: 2YKR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kelan valo
Ampeeria10
VäriHarmaa
Johdon väriKeltainen
Johdon pituus25ft.
JohtotyyppiSJT
Mittari / kapellimestari16/3
LuokkaKaupallinen
KahvaSoikea
Korkeus14 "
Asuminen Dia.3-1 / 2 "
KoteloMuovi
lampun tyyppiLED
Lampun watti5.0
Pituus14 "
LinssiPolyCarb
Magneettinen vedä12 lb
Maks. Vahvistimet10
AsennusKoukku
NEC-johdonimitysSJT
Myyntipisteiden lukumäärä1
Kelan väriKeltainen
Kelan Dia.3.5 "
Kelan materiaaliMuovi
Jännite120
Watts5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetAmpeeriaJohdon pituusKelan Dia.WattsMittari / kapellimestariKahvaKorkeusHinta
LUMAPRO 2YKP6 -käsilampun johto kela Led 2.5w 25ft johto | AC4CFM 2YKP60.020.02025ft.2"2.518/2Suoraan14 "€148.42
LUMAPRO 2YKP9 Käsivalaisimen johtokela Led 5w 40ft johto | AC4CFQ 2YKP90.030.02740ft.2"518/2Suoraan19 "€192.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2YKR1 käsilampun johto kela Led 1140w 25ft johto
€225.53 / yksikkö