Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2YKP6 -käsilampun johto kela Led 2.5w 25ft johto | AC4CFM

LUMAPRO 2YKP6 käsilampun johto kela Led 2.5w 25ft johto

Varastossa
Tuote: AC4CFM Malli: 2YKP6Ristiviite: 2YKP7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kelan valo
Ampeeria0.020
VäriHarmaa
Johdon väriKeltainen
Johdon pituus25ft.
JohtotyyppiSJT
Mittari / kapellimestari18/2
LuokkaKaupallinen
KahvaSuoraan
Korkeus14 "
Asuminen Dia.2"
KoteloMuovi
lampun tyyppiLED
Lampun watti2.4
Pituus14 "
LinssiPolyCarb
Maks. Vahvistimet0.02
AsennusKoukku
NEC-johdonimitysSJT
Kelan väriKeltainen
Kelan Dia.2"
Kelan materiaaliMuovi
Jännite120
Watts2.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetAmpeeriaJohdon pituusKelan Dia.WattsMittari / kapellimestariKahvaKorkeusHinta
LUMAPRO 2YKP9 Käsivalaisimen johtokela Led 5w 40ft johto | AC4CFQ 2YKP90.030.02740ft.2"518/2Suoraan19 "€192.16
LUMAPRO 2YKR1 -käsivalaisinkelan kela Led 1140w 25ft johto | AC4CFR 2YKR1101025ft.3.5 "516/3Soikea14 "€225.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2YKP6 käsilampun johto kela Led 2.5w 25ft johto
€148.42 / yksikkö