Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RF.R180.G.1 Räikkähihna 180 tuumaa harmaa | AA4ALG 12C155

QUAKEHOLD! RF.R180.G.1 Räikkähihna 180 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AA4ALG Malli: RF.R180.G.1Ristiviite: 12C155

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkähihna
VäriHarmaa
KäytettySuojattu betonilattioille ja yli -80, -20 pakastimille, moniovisten deli-jääkaappien, hautomoiden, ravistimien ja muiden suurten laitteiden käyttöön.
Painokapasiteetti4000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QUAKEHOLD! RF.R30.G.1 räikkähihna 30 tuumaa harmaa | AA4ALH 12C156 RF.R30.G.1€137.39
QUAKEHOLD! RF.R60.G.1 Räikkähihna 60 tuumaa harmaa | AA4ALJ 12C157 RF.R60.G.1€139.65
QUAKEHOLD! RF.R90CB.G.1 Räikkähihna kulmakiinnikkeillä 90 tuumaa | AA4ALK 12C158 RF.R90CB.G.1€219.71
QUAKEHOLD! RF.R90.G.1 räikkähihna 90 tuumaa harmaa | AA4ALL 12C159 RF.R90.G.1€143.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RF.R180.G.1 Räikkähihna 180 tuumaa harmaa
€150.20 / yksikkö