Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE F301-04-01 Virtausnäkymä | AB3LJG 1U903

LUBE F301-04-01 Virtaustähtäin

Varastossa
Tuote: AB3LJG Malli: F301-04-01Ristiviite: 1U903

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€404.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaaja näkymä Flow Sight
Maks. Käyttölämpötila212 F
Max. Työpaine130 @ 212 PSI
NPT1 / 2-14
Kokonaispituus4.25
Näkö Dia.1-3 / 4 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNPTKokonaispituusHinta
LUBE F301-05-01 Virtausnäyttö | AB3LJH 1U904 F301-05-013 / 4-144.25€395.88
LUBE F301-06-01 Virtausnäkymä | AB3LJJ 1U905 F301-06-011--11-1 / 24.875€488.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE F301-04-01 Virtaustähtäin
€404.71 / yksikkö