SUPER-STRUT E1200KO-10PG Knock-Out-kanava

Tuote: CF6AMV Malli: E1200KO-10PG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
Syvyys2-7 / 16 "
Suorittaa loppuunPre-Sinkitty
Mitata12
Sisämitat120 x 1.63 x 2.44
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Paikan koko9 / 16 "
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunMitataPituusHinta
SUPER-STRUT A1200KO-20PG Knock-Out-kanava, sinkitty | CF4YZT A1200KO-20PG1-5 / 8 "Pre-Sinkitty1220 ft.-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200KO-20 Knock-Out Channel, kulta | CF4YZW A1200KO-201-5 / 8 "Kulta sinkitty1220 ft.-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200KO-10 Knock-Out-kanava, kulta | CF4YZX A1200KO-101-5 / 8 "Kulta sinkitty1210 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1400KO-20PG Knock-Out-kanava | CF4ZFX A1400KO-20PG1-5 / 8 "Pre-Sinkitty1420 ft.-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1400KO-10-PG Knock-Out-kanava, sinkitty | CF4ZFZ A1400KO-10-PG1-5 / 8 "Pre-Sinkitty1410 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E1200KO-10PG Knock-Out-kanava