Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE F301-05-01 Virtausnäyttö | AB3LJH 1U904

LUBE F301-05-01 Virtaustähtäin

Varastossa
Tuote: AB3LJH Malli: F301-05-01Ristiviite: 1U904
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
€395.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaaja näkymä Flow Sight
Maks. Käyttölämpötila212 F
Max. Työpaine130 @ 212 PSI
NPT3 / 4-14
Kokonaispituus4.25
Näkö Dia.1-3 / 4 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNPTKokonaispituusHinta
LUBE F301-04-01 Virtausnäkymä | AB3LJG 1U903 F301-04-011 / 2-144.25€404.71
LUBE F301-06-01 Virtausnäkymä | AB3LJJ 1U905 F301-06-011--11-1 / 24.875€488.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE F301-05-01 Virtaustähtäin
€395.88 / yksikkö