LOVEJOY 68514444512 Nivel, pituus 5.44 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuote: AM7LLW Malli: 68514444512Ristiviite: 44512 / D12B UJNT SS 1 x 1 KW & SS BE
€728.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys1.5 "
Reikäkoko1"
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Yhteyden tyyppi1 "x 1"
Kytkimen kokoD12B
Kuutiometriä21.76 Cu. Sisään
LuokkaGrade 303
NiveltyyppiD-tyyppi
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys1/4 x 1/8
Kiilauran koko1/4 x 1/8
Päätapin korkeus (mitta E)2.72 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Kulman offset25 astetta
Maks. Bore1.19 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.2"
Kokonaispituus5.44 "
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvin koko5 / 16-18
KokoD12B
Staattinen katkaisumomentti10400 tuumaa-paunaa.
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiD-tyypin yleisnivelet
tilavuus21.76 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.PoraussyvyysReikäkokoKokonaispituusRuuvikierteen halk.Ruuvin kierre tuumaa kohtiAseta ruuvin kokoKokoHinta
LOVEJOY 68514445720 Tappi ja lohko U-nivel, yksiliitos, 0.6250 tuuman reikä, 3.75 tuuman pituus, teräs | AL8JHL 45720 / D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE 685144457201.25 "1.06 "5 / 8 "3.75 "1 / 4 "-201 / 4 "-201 / 4-20D8B€342.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514444512 Nivel, pituus 5.44 tuumaa, ruostumaton teräs
€728.00 / yksikkö