Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE F155 virtausnäkymä | AB3LJC 1U895

LUBE F155 Flow Sight

Varastossa
Tuote: AB3LJC Malli: F155Ristiviite: 1U895

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausnäkö
Maks. Käyttölämpötila180 F
Max. Työpaine345 PSI
NPT3 / 4-14
Kokonaispituus5.25
Näköpituus1-3 / 8 tuumaa
TyyppiUpotettu kaksoisikkuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hex Dia. Asunnot (tuumaa) (1-3 / 8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineNPTKokonaispituusHinta
LUBE F152 virtausnäkymä | AB3LJA 1U892 F152435 PSI1 / 4-183-9/16€76.32
LUBE F154 virtausnäkymä | AB3LJB 1U894 F154380 PSI1 / 2-144.625€143.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE F155 Flow Sight
€184.39 / yksikkö