Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE F152 virtausnäkymä | AB3LJA 1U892

LUBE F152 Flow Sight

Varastossa
Tuote: AB3LJA Malli: F152Ristiviite: 1U892

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausnäkö
Maks. Käyttölämpötila180 F
Max. Työpaine435 PSI
NPT1 / 4-18
Kokonaispituus3-9/16
Näköpituus1-1 / 16 tuumaa
TyyppiUpotettu kaksoisikkuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hex Dia. Asunnot (tuumaa) (7/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineNPTKokonaispituusHinta
LUBE F154 virtausnäkymä | AB3LJB 1U894 F154380 PSI1 / 2-144.625€143.89
LUBE F155 virtausnäkymä | AB3LJC 1U895 F155345 PSI3 / 4-145.25€184.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE F152 Flow Sight
€76.32 / yksikkö