Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE F154 virtausnäkymä | AB3LJB 1U894

LUBE F154 Flow Sight

Varastossa
Tuote: AB3LJB Malli: F154Ristiviite: 1U894

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausnäkö
Maks. Käyttölämpötila180 F
Max. Työpaine380 PSI
NPT1 / 2-14
Kokonaispituus4.625
Näköpituus1-5 / 16 tuumaa
TyyppiUpotettu kaksoisikkuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hex Dia. Asunnot (tuumaa) (1-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineNPTKokonaispituusHinta
LUBE F152 virtausnäkymä | AB3LJA 1U892 F152435 PSI1 / 4-183-9/16€76.32
LUBE F155 virtausnäkymä | AB3LJC 1U895 F155345 PSI3 / 4-145.25€184.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE F154 Flow Sight
€143.89 / yksikkö