A Väri: Multicolor , Sähkölaitteiden luokitus: Yleinen tarkoitus , Silmien/kasvojen aktivointimenetelmä: Nosta kansi ylös , Silmien/kasvojen pesukulhon syvyys: 7.5 " , Silmien/kasvojen pesukulhon leveys: 14 " , Silmienhuuhtelumateriaali: Ruostumaton teräs , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Teräs , Lämmityskuorma: 1700W , Lämmitystyyppi: Sähkövastus , Imuaukon koko: 3 / 4 " , Materiaalin ominaisuudet: Keskitiheys, raskas käyttö , Max. Ympäristön lämpötila: 104 astetta F , Max. Käyttöpaine: 145 psi , Min. Käyttöpaine: 8 psi , Asennustyyppi: Lattia , Suutinluokka: Grade 6 , vaihe: 1 , Putkiston materiaali: UPVC, ruostumaton teräs , Rose Dia.: 10.5 " , Suihkun aktivointimenetelmä: Työntöpalkki , Suihkuventtiilin materiaali: PVC , Säiliön kotelon materiaali: GRP , Tankin kannen materiaali: GRP , Säiliön materiaali: polyeteeni , Jännite: 110V AC , Water Flow Silmät/kasvot: 3 gpm , Vesivirtaussuihku/vartalo: 20 gpm , Veden sisääntulon tyyppi: FNPT