DAYTON Valaistu painonappi, 22mm, 1NO / 1NC, keltainen


Suodattaa
Toiminta: Hetkellinen , Perusmateriaali: Metalli , Kehys: kromi , Väri: Keltainen , Yhteydenottolomake: 1NO / 1NC , Pään materiaali: Metalli , IP-luokitus: 65 , Lamppumoduulin tyyppi: Täysi jännite , Lampun tyyppi: LED , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operaattorien määrä: 1 , Koko: 22mm , Pääteliitäntä: Painelevy , Operaattorin tyyppi: Vartioitu, pyöreä
TyyliMalliLampun moduulin jänniteLampun jänniteHinta (ei alv)
A
30G203
24 VAC/DC24 VAC/DC€73.11
B
30G207
120 VAC120 VAC€73.11

Valaistu painonappi, 22mm, 1NO / 1NC, keltainen

Dayton-painikkeet ovat ihanteellisia raskaiden koneiden käynnistys- tai sammutussovellusten ohjaamiseen. Näissä yksiköissä on keltainen LED -merkkivalo, joka ilmaisee koneen toimintatilan ja mahdollistaa näkyvyyden savuisessa tai hämärässä ympäristössä. Niissä on hetkellinen mekanismi, joka voi muuttaa käyttölaitteen toimintoa (päälle / pois) huuhtelupäätä painettaessa ja palaa heti alkuperäiseen asentoonsa, kun painike vapautetaan. Nämä yksiköt on integroitu painelevyliitännöillä johtojen kiinnittämiseksi turvallisesti, ja ne ovat CE-, CSA-, UL- ja IEC-standardien mukaisia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?