AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Matalapaineiset ympäristön ilmapumput


Suodattaa
Suodatus: 0.5 - 0.7 mikronia , Max. Paine @ 16 CFM: 15 psi , Max. Paine @ 20 CFM: 4 psi , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Kytkimien lukumäärä: 4 , Palveltuja: 4 , vaihe: 1 , Pistoketyyppi: ON / OFF-
TyyliMalliAmpeeriaHPPaineJänniteHinta (ei alv)
A
BAC-17
7.2 / 14.4 A1 1/2 hv0 - 15 psi115/208 - 230V AC€4,937.52
B
BAC-10
9.2 / 4.8 A3 / 4 hp0 - 15 psi100 - 115 / 208 - 230 V AC€2,379.93
C
BAC-20
9.4 / 18.9 A2 hv0 - 15 psi115/208 - 230V AC€5,372.98
C
BAC-20P
10 / 20 A2 hv0 - 30 psi115/208 - 230V AC€5,720.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?