PARKER Kemikaalien kanssa yhteensopivat liittimet, läikkymätön venttiilityyppi


Suodattaa
Rungon materiaali: 316 SS , Lukon tyyppi: Lukituspallot , Max. Käyttöpaine: 2000 Psi , Min. Käyttölämpötila: -15 astetta F , Tiivisteen materiaali: fluorihiilipolymeerit , Lankatyyppi: Nainen , Venttiilin tyyppi: Ei vuotoa
TyyliMalliKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusKierteen kokoHinta (ei alv)
A
FS-1001-16FP
1"NPT50 Gal / min1-11 1 / 2 "€1,077.09
Tarjouspyyntö
A
FS-501-8FP
1 / 2 "NPT12 Gal / min1 / 2-14 "€445.43
Tarjouspyyntö
A
FS-371-6FP
3 / 8 "NPT6 Gal / min3 / 8-18 "€332.89
Tarjouspyyntö
A
FS-371-8FO
3 / 8 "UNF6 Gal / min3 / 4-16€467.10
Tarjouspyyntö

Kemikaalien kanssa yhteensopivat liittimet, läikkymätön venttiilityyppi

Parker FS -sarjan läikkymättömiä pikaliittimiä huuhteluventtiileillä käytetään vähentämään roiskeita ja ilman sisääntuloa letkuja liitettäessä/irrottaessa, jotta estetään mahdollisimman vähän ympäristön saastumista nesteiden annostelun aikana. Nämä yksiköt on valmistettu ruostumattomasta 316-teräksestä korroosionkestävyyden vuoksi ja fluorihiilitiivisteet takaavat kemikaalien ja syövyttävien nesteiden tiiviin siirron. Niiden push to connect -mekanismi mahdollistaa nopean liittämisen yhdellä kädellä, mikä tekee niistä ihanteellisen valinnan kemian- ja elintarviketeollisuudelle, jossa turvallisuus on ensisijainen huolenaihe. Valitse valikoimasta näitä liittimiä, joita on saatavana 6, 12 ja 50 gallonaa minuutissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?