Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY MOL25C napa 3/16 Oldham Coupling, 3/16 In Bore | AA9FYJ 1CYN8

LOVEJOY MOL25C-napa 3/16 Oldham-kytkentä, 3/16 porausreiässä

Varastossa
Tuote: AA9FYJ Malli: MOL25C Hub 3/16Ristiviite: 1CYN8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.3 / 16 "
Reikäkoko1 / 4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoMOL25C
Kytkimen tyyppiOldham Set Screw Style
LevymateriaaliPolyasetyylisäiliö
Levyn tyyppiPolyasetyylisäiliö
Suorittaa loppuunAlumiini
Napa Dia.0.984 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi15.5mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama3 astetta
Maks. Bore10mm
Maks. Bore10.00 mm
Maks. Käyttölämpötila176 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.08
Maks. Kierrosluku6100
Max. Nopeus6100 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)176
Pienin Bore5mm
Nimellinen vääntömomentti17.7 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.984 "
Kokonaispituus39mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.08 "
Ruuvin kokoM3
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoMOL25C
TyyliOldham-puristin
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti17.7 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreReikäkokoKiinnitysruuvin kokoHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRinnakkainen kohdistusvirheHinta
LOVEJOY 68514458121 Oldham kytkimen napa, 1/2 poraus, alumiini | AK3XMG 58121 / MOL32C X 1/2 68514458121-1 / 2 "--39.8 tuumaa-paunaa.---€98.70
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458119 Oldham kytkimen napa, 3/8 In Bore, alumiini | AK3XML 58119 / MOL32C X 3/8 68514458119-3 / 8 "--39.8 tuumaa-paunaa.---€98.70
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458618 Oldham kytkimen napa, 5mm reikä, 39mm pituus, alumiini | AM2LBZ 58618 / MOL25C X 5/16 68514458618-5mm--17.7 tuumaa-paunaa.---€78.94
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458083 Liikeohjauskytkinnapa, vääntömomentti 6.20 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.001 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YJE 685144580830.118 "3 / 16 "M2.60.001 lbs.in.sq6.20 tuumaa-paunaa.0.63 "1.142 "0.400 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458096 Liikeohjauskytkinnapa, 10.60 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.787 tuuman halkaisija, 0.004 Ibs Inch Sq. Inertia | CM7YJN 685144580960.118 "5 / 16 "M2.60.004 lbs.in.sq10.60 tuumaa-paunaa.0.787 "1.299 "0.600 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458120 Motion Control -kytkinnapa, 39.80 tuuman lbs vääntömomentti, 1.260 tuuman halkaisija, 0.034 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YKD 685144581200.315 "7 / 16 "M40.034 lbs.in.sq39.80 tuumaa-paunaa.1.260 "1.772 "0.100 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458603 Liikeohjauskytkinnapa, vääntömomentti 6.20 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.001 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YKL 685144586030.118 "1 / 8 "M2.60.001 lbs.in.sq6.20 tuumaa-paunaa.0.63 "1.142 "0.400 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY MOL25C-napa 3/16 Oldham-kytkentä, 3/16 porausreiässä
€49.85 / yksikkö