LOVEJOY MOL-sarja, Oldham Clamp Style -kytkimet, tuuman poraukset


Suodattaa
Kulmavirhe: 3 astetta , Poran tyyppi: Kyllästynyt , Väri: Hopea/metallinen , Levyn materiaali: Polyasetyylisäiliö , Levyn tyyppi: Polyasetyylisäiliö , Suorittaa loppuun: Alumiini , Napan materiaali: Alumiini , Avainrata: Ilman avainta , Materiaali: Alumiini , Max. Kulmavirhe: 3 astetta , Max. Käyttölämpötila: 176 astetta F , Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe (in.): 0.08 , Max. RPM: 6100 , Max. Temp. Alue (F): 176 , Ruuvin tyyppi: Kiinnitysruuvi , Sarja: MOL-sarja
TyyliMalliPienin BoreReikäkokoKiinnitysruuvin kokoHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRinnakkainen kohdistusvirheHinta (ei alv)
A
68514458119
-3 / 8 "--39.8 tuumaa-paunaa.---€98.70
Tarjouspyyntö
B
68514458095
---------
Tarjouspyyntö
B
68514458610
---------
Tarjouspyyntö
A
68514458121
-1 / 2 "--39.8 tuumaa-paunaa.---€98.70
Tarjouspyyntö
A
68514458618
-5mm--17.7 tuumaa-paunaa.---€78.94
Tarjouspyyntö
B
68514458107
---------
Tarjouspyyntö
C
68514458083
0.118 "3 / 16 "M2.60.001 lbs.in.sq6.20 tuumaa-paunaa.0.63 "1.142 "0.400 "-
Tarjouspyyntö
C
68514458603
0.118 "1 / 8 "M2.60.001 lbs.in.sq6.20 tuumaa-paunaa.0.63 "1.142 "0.400 "-
Tarjouspyyntö
C
68514458609
0.118 "1 / 8 "M2.60.004 lbs.in.sq10.60 tuumaa-paunaa.0.787 "1.299 "0.600 "-
Tarjouspyyntö
C
68514458096
0.118 "5 / 16 "M2.60.004 lbs.in.sq10.60 tuumaa-paunaa.0.787 "1.299 "0.600 "-
Tarjouspyyntö
C
68514458617
0.197 "1 / 4 "M30.011 lbs.in.sq17.70 tuumaa-paunaa.0.984 "1.535 "0.800 "-
Tarjouspyyntö
C
68514458615
0.197 "1 / 8 "M30.011 lbs.in.sq17.70 tuumaa-paunaa.0.984 "1.535 "0.800 "-
Tarjouspyyntö
C
68514458120
0.315 "7 / 16 "M40.034 lbs.in.sq39.80 tuumaa-paunaa.1.260 "1.772 "0.100 "-
Tarjouspyyntö
D
MOL25C-napa 3/16
5mm1 / 4 "--17.7 tuumaa-paunaa.0.984 "39mm0.08 "€49.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?