LOVEJOY 68514458121 Oldham kytkimen napa, 1/2 poraus, alumiini | AK3XMG 58121 / MOL32C X 1/2

LOVEJOY 68514458121 Oldham -kytkimen napa, 1/2 tuumaa, alumiini

Tuote: AK3XMG Malli: 68514458121Ristiviite: 58121 / MOL32C X 1/2
€98.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Reikäkoko1 / 2 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoMOL32C
Kytkimen tyyppiOldham, kolmiosainen muotoilu ja lisäosa
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Nimellinen vääntömomentti39.8 tuumaa-paunaa.
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreReikäkokoKiinnitysruuvin kokoHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRinnakkainen kohdistusvirheHinta
LOVEJOY MOL25C napa 3/16 Oldham Coupling, 3/16 In Bore | AA9FYJ 1CYN8 MOL25C-napa 3/165mm1 / 4 "--17.7 tuumaa-paunaa.0.984 "39mm0.08 "€49.85
LOVEJOY 68514458119 Oldham kytkimen napa, 3/8 In Bore, alumiini | AK3XML 58119 / MOL32C X 3/8 68514458119-3 / 8 "--39.8 tuumaa-paunaa.---€98.70
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458618 Oldham kytkimen napa, 5mm reikä, 39mm pituus, alumiini | AM2LBZ 58618 / MOL25C X 5/16 68514458618-5mm--17.7 tuumaa-paunaa.---€78.94
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458083 Liikeohjauskytkinnapa, vääntömomentti 6.20 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.001 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YJE 685144580830.118 "3 / 16 "M2.60.001 lbs.in.sq6.20 tuumaa-paunaa.0.63 "1.142 "0.400 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458096 Liikeohjauskytkinnapa, 10.60 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.787 tuuman halkaisija, 0.004 Ibs Inch Sq. Inertia | CM7YJN 685144580960.118 "5 / 16 "M2.60.004 lbs.in.sq10.60 tuumaa-paunaa.0.787 "1.299 "0.600 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458120 Motion Control -kytkinnapa, 39.80 tuuman lbs vääntömomentti, 1.260 tuuman halkaisija, 0.034 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YKD 685144581200.315 "7 / 16 "M40.034 lbs.in.sq39.80 tuumaa-paunaa.1.260 "1.772 "0.100 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458603 Liikeohjauskytkinnapa, vääntömomentti 6.20 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.001 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YKL 685144586030.118 "1 / 8 "M2.60.001 lbs.in.sq6.20 tuumaa-paunaa.0.63 "1.142 "0.400 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514458121 Oldham -kytkimen napa, 1/2 tuumaa, alumiini
€98.70 / yksikkö