Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY ADB7 1/2x3/4 kytkentäkaksoispalkki, 1/2 x 3/4, poraus | AA9FVN 1CYE5 / 76855

LOVEJOY ADB7 1 / 2x3 / 4 -kytkin kaksoispalkki, 1/2 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9FVN Model: ADB7 1/2x3/4Ristiviite: 1CYE5 / 76855

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€391.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.010 "
Bore A1 / 2 "x 3 / 4"
Poraus B1 / 2 "x 3 / 4"
Pora Dia.1/2 x 3/4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoADB7
Kytkimen tyyppiKaksoispalkki
Suorittaa loppuuneloksoitu
Napa Dia.1.5 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi18mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama7 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 010
Maks. Bore22mm
Maks. Bore22.00 mm
Maks. Käyttölämpötila200 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.024
Maks. Kierrosluku10,000
Max. Nopeus10,000 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Pienin Bore10mm
Nimellinen vääntömomentti88 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kokonaispituus66.7mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.024 "
Ruuvin kokoM5
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoADB7
TyyliTuplapalkki
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti88 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY ADB7 1 / 2x3 / 4 -kytkin kaksoispalkki, 1/2 x 3/4 tuumaa
€391.61 / yksikkö