Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO V050T3G1ZA024Q4A1 -vyöhykeventtiili 3-tie avoin järjestelmä 1/2 tuumaa Npt | AA4GWV 12M827

TACO V050T3G1ZA024Q4A1 vyöhykeventtiili 3-tie avoin järjestelmä 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA4GWV Model: V050T3G1ZA024Q4A1Ristiviite: 12M827

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€362.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu vyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin1.5
Liitäntätyyppi / kokoNPT 1 / 2 "
Syvyys2-3 / 8 "
Sähköliitännät2-napaiset ruuviliittimet virtaa ja päätykytkintä varten
Korkeus5.125 "
Max. Vesilämpötila.220 astetta F
Turvallinen käyttövesipaine300
TyyppiKolmitie, geoterminen järjestelmä
Jännite24
Leveys5 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481809025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoTyyppiHinta
TACO V100C3G1ZA024Q4A1 -vyöhykeventtiili 3-tie avoin järjestelmä 1 tuuman hiki | AA4GWU 12M826 V100C3G1ZA024Q4A14.5Hiki 1 "Kolmitie, geoterminen järjestelmä€430.29
TACO V075T3G1ZA024Q4A1 Vyöhykeventtiili 3-tie avoin järjestelmä 3/4 tuuman Npt | AA4GWW 12M828 V075T3G1ZA024Q4A14.5NPT 3 / 4 "Kolmitie, geotermiset järjestelmät€400.58
TACO V100T3G1ZA024Q4A1 Vyöhykeventtiili 3-tie avoin järjestelmä 1 tuuma Npt | AA4GWX 12M829 V100T3G1ZA024Q4A14.5NPT 1 "Kolmitie, geotermiset järjestelmät€430.29
TACO Z050T3-1 -vyöhykeventtiili 3-tie suljettu järjestelmä 1/2 tuumaa Npt | AA4GXC 12M834 Z050T3-11.5NPT 1 / 2 "Kolmitie, suljettu järjestelmä€301.49
TACO Z075T3-1 -vyöhykeventtiili 3-tie suljettu järjestelmä 3/4-tuumainen | AA4GXD 12M835 Z075T3-14.5NPT 3 / 4 "Kolmitie, suljettu järjestelmä€309.91
TACO Z100T3-1 -vyöhykeventtiili 3-tie suljettu järjestelmä 1 tuuma Npt | AA4GXE 12M836 Z100T3-14.5NPT 1 "Kolmitie, suljettu järjestelmä€363.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO V050T3G1ZA024Q4A1 vyöhykeventtiili 3-tie avoin järjestelmä 1/2 tuuman Npt
€362.42 / yksikkö