Kaksinkertaiset palkkikytkimet
RAKASTA ILOA
Lovejoy-kaksoispalkkikytkimet soveltuvat voimansiirtoon ja rinnakkais-, kulma- ja aksiaalivirheiden sovittamiseen askelmoottoreille, enkoodereille ja servokäyttöille. Näissä liikkeenohjausliittimissä on yksiosainen alumiinirakenne ja ne tarjoavat kaksi taipumispistettä jopa 7 asteen kulmasuuntaisen asennuksen takaamiseksi ja nolla takaisinkytkentä turvallista ja vikaantumatonta käyttöä varten. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, joiden ulkohalkaisija on 12.7-38.1 mm Raptor Supplies.
Lisätietoja
Malli eiADB3 3/16x1/4
Yhdenmukaistamiskoodi8483908040
Pienin Bore2279645
Vääntömomentti3.5 in. Lbs.
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
MateriaaliAlumiini
Kokonaispituus22.9mm
Ruuvin kokoM2 mm
TyyliTuplapalkki
eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Napa Dia.1 / 2 "
Pituus reiän läpi5.30mm
Maks. Kulmapoikkeama5 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 010
Maks. Bore0.250
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.007
Maks. Kierrosluku10,000
Maks. Lämpötila Alue (F)200
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoADB3
Pora Dia.3/16 x 1/4 "