LOVEJOY 69790491459 Levykytkimen napa, SX228-6 Kytkimen koko, 8.98 tuuman laippa OD, teräs | AN9BGU

LOVEJOY 69790491459 Levykytkimen napa, SX228-6 kytkinkoko, 8.98 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä

Tuote: AN9BGU Malli: 69790491459
€870.83 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykytkimen napa
Aksiaalinen kohdistusvirhe (+-D Ka) kahdella levypakkauksella varustetuille kytkimille0.165 "
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiLevy
Mitat FD8.98 "
Ulottuvuus HD5.51 "
Mitat PW0.689 "
Ulottuvuus S5.5 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)6.88 "
NapamateriaaliAISI 1045
Navan tyyliStandardi
Pituus reiän läpi3.94 "
Max. Kulmavirhe (yksittäinen levypakkaus)1 astetta
Maks. Bore3.94 "
Max. Nopeus (tasapainotettu)8500 rpm
Max. Nopeus (epätasapainoinen)3400 rpm
Max. vääntömomentti123900 in. Lbs.
Nimellinen vääntömomentti62000 in. Lbs.
Kokonaispituus14.76 "
Nimellisteho 100 rpm98.3 hv
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
Koko228-6
TyyliTylsää
TyyppiLevykytkimen navat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituus reiän läpiNimellinen vääntömomenttiMaks. BoreMitat FDHinta
LOVEJOY 69790491430 Levynkytkimen napa, kytkimen koko 132-6, karkea varastossa, AISI 1045 Materiaali | AL8TKR 69790491430132-62.36 "9700 in. Lbs.2.38 "5.2 "€350.41
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790493804 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 3.54 tuumaa, teräs | AM7FFG 6979049380490-61.57 "2100 in. Lbs.1.5 "3.54 "€188.68
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790491454 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 7.95 tuumaa, terästä | AM7MAA 69790491454202-63.54 "40700 in. Lbs.3.5 "7.95 "€810.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790491459 Levykytkimen napa, SX228-6 kytkinkoko, 8.98 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä
€870.83 / yksikkö