LOVEJOY 69790493804 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 3.54 tuumaa, teräs | AM7FFG

LOVEJOY 69790493804 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 3.54 tuumaa, terästä

Tuote: AM7FFG Malli: 69790493804
€188.68 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykytkimen napa
Aksiaalinen kohdistusvirhe (+-D Ka) kahdella levypakkauksella varustetuille kytkimille0.059 "
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiLevy
Mitat FD3.54 "
Ulottuvuus HD2.28 "
Mitat PW0.295 "
Ulottuvuus S1.77 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)2.36 "
NapamateriaaliAISI 1045
Navan tyyliStandardi
Pituus reiän läpi1.57 "
Max. Kulmavirhe (yksittäinen levypakkaus)1.5 astetta
Maks. Bore1.5 "
Max. Nopeus (tasapainotettu)22700 rpm
Max. Nopeus (epätasapainoinen)9100 rpm
Max. vääntömomentti4200 in. Lbs.
Nimellinen vääntömomentti2100 in. Lbs.
Kokonaispituus5.5 "
Nimellisteho 100 rpm3.5 hv
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
Koko90-6
TyyliTylsää
TyyppiLevykytkimen navat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituus reiän läpiNimellinen vääntömomenttiMaks. BoreMitat FDHinta
LOVEJOY 69790491430 Levynkytkimen napa, kytkimen koko 132-6, karkea varastossa, AISI 1045 Materiaali | AL8TKR 69790491430132-62.36 "9700 in. Lbs.2.38 "5.2 "€350.41
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790491454 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 7.95 tuumaa, terästä | AM7MAA 69790491454202-63.54 "40700 in. Lbs.3.5 "7.95 "€810.70
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790491459 Levykytkimen napa, SX228-6 Kytkimen koko, 8.98 tuuman laippa OD, teräs | AN9BGU 69790491459228-63.94 "62000 in. Lbs.3.94 "8.98 "€870.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790493804 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 3.54 tuumaa, terästä
€188.68 / yksikkö