EATON E2LEM Type Mining Electronic Molded Case -virtakatkaisijat


Eaton E2LEM -tyyppiset kaivoselektroniset valettu katkaisijat sopivat vaativiin kaivos- tai teollisuusympäristöihin. Ne estävät liitettyjen laitteiden sähkövauriot oikosulkujen, ylikuormituksen tai maavikojen vuoksi ja sisältävät elektronisen laukaisun 310+ elektronisella LS-toiminnolla...korvavikoja nopeasti, mikä parantaa turvallisuutta huoltotoimenpiteiden aikana.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
E2LEM3600W
€22,346.86
Tarjouspyyntö
A
E2LEM34002W
€20,538.57
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Vian havaitessaan nämä 3-napaiset katkaisijat katkaisevat sähkön virtauksen piiriin ja suojaavat laitteita.
  • Vian korjaamisen jälkeen käyttäjä voi nollata tämän katkaisijan kääntämällä kahvan pois ja sitten päälle -asentoon.
  • Näiden katkaisijoiden elektronisia laukaisuyksiköitä voidaan käyttää yksiköiden valvontaan ja suojaamiseen.

Ominaisuudet

  • Kahva, jossa on näiden Eaton E2LEM -tyyppisten kaivosteollisuuden sähköisten koteloitujen katkaisijoiden ON- ja OFF-asennot, mahdollistavat katkaisijan tilan helpon tunnistamisen.
  • Näissä vain magneettisissa tai lämpömagneettisissa katkaisijoissa on sisäänrakennettu testiportti elektronista kenttätestausta varten ja laukaisupainike, jolla voidaan tarkistaa laukaisutoiminto määräaikaishuoltojen aikana.
  • Niiden nimellisvirta on 400 / 600 A ja jänniteluokitus 1000Y (3-vaihe) / 577 VAC & 250 VDC.
  • Näiden Eaton E2LEM -tyyppisten kaivoselektronisten täydellisen valettu kotelon katkaisijoiden laukaisuluokitus vaihtelee välillä 1000-4000A ja 500-2500A.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Shunttilaukaisut: Nämä laitteet laukaisevat katkaisijat mekaanisesti etäältä syöttämällä virtaa (ulkoisesta lähteestä) shunttilaukaisuliittimiinsä.
  • Apukytkimet: Ne kytkeytyvät näihin katkaisimiin ilmoittaakseen etänä, ovatko niiden koskettimet auki vai kiinni.
  • Hälytykset: Ne osoittavat valitun katkaisijan lauenneen etäkäytön aikana.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • IEC
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat näiden Eaton E2LEM -tyyppisten kaivosteollisuuden elektronisten valettukoteloiden katkaisijoiden keskeytysluokitukset?

  • 65kAIC 240VAC
  • 35kAIC 480VAC
  • 25kAIC 600VAC
  • 22 kAIC 250 VDC:llä
  • 10kAIC 1000Y / 577VAC

Mitä eroa on lämpömagneettisen tyypin ja vain magneettisen katkaisijan välillä?

Lämpömagneettisessa katkaisijassa on sekä lämpö- että magneettielementit ylikuormituslaukaisua ja inrush/hetkellistä laukaisua varten. Pelkästään magneettisilla katkaisijoilla ei ole lämpösuojaa ja niitä käytetään pääasiassa moottorin suojaukseen.

Mitkä ovat valetun kotelon edut näissä Eaton E2LEM -tyyppisissä kaivoselektroniikkamuovatussa katkaisijassa?

Näissä kaivossuojakytkimissä on muotoiltu kotelorakenne, jossa on L-runko, johon laukaisuyksikkö ja kaikki virtaa kuljettavat laitteet mahtuvat rungon sisään.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?