LOVEJOY 69790491454 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 7.95 tuumaa, terästä | AM7MAA

LOVEJOY 69790491454 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 7.95 tuumaa, terästä

Tuote: AM7MAA Malli: 69790491454
€810.70 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykytkimen napa
Aksiaalinen kohdistusvirhe (+-D Ka) kahdella levypakkauksella varustetuille kytkimille0.15 "
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiLevy
Mitat FD7.95 "
Ulottuvuus HD4.92 "
Mitat PW0.61 "
Ulottuvuus S5.03 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)6.25 "
NapamateriaaliAISI 1045
Navan tyyliStandardi
Pituus reiän läpi3.54 "
Max. Kulmavirhe (yksittäinen levypakkaus)1 astetta
Maks. Bore3.5 "
Max. Nopeus (tasapainotettu)9600 rpm
Max. Nopeus (epätasapainoinen)3840 rpm
Max. vääntömomentti81400 in. Lbs.
Nimellinen vääntömomentti40700 in. Lbs.
Kokonaispituus13.33 "
Nimellisteho 100 rpm64.6 hv
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
Koko202-6
TyyliTylsää
TyyppiLevykytkimen navat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituus reiän läpiNimellinen vääntömomenttiMaks. BoreMitat FDHinta
LOVEJOY 69790491430 Levynkytkimen napa, kytkimen koko 132-6, karkea varastossa, AISI 1045 Materiaali | AL8TKR 69790491430132-62.36 "9700 in. Lbs.2.38 "5.2 "€350.41
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790493804 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 3.54 tuumaa, teräs | AM7FFG 6979049380490-61.57 "2100 in. Lbs.1.5 "3.54 "€188.68
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790491459 Levykytkimen napa, SX228-6 Kytkimen koko, 8.98 tuuman laippa OD, teräs | AN9BGU 69790491459228-63.94 "62000 in. Lbs.3.94 "8.98 "€870.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790491454 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 7.95 tuumaa, terästä
€810.70 / yksikkö