LOVEJOY 68514472248 Leuan kytkentähämähäkki ja elementti, uretaani, suljettu keskus, kaareva leuka | AN8KEC 72248 / GS 42 SPIDER 64D GREEN

LOVEJOY 68514472248 Leukaliitin Spider and Element, uretaani, suljettu keskusta, kaareva leuka

Tuote: AN8KEC Malli: 68514472248Ristiviite: 72248 / GS 42 SPIDER 64D GREEN
€173.46 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGS-sarjan hämähäkki
Kulmavirhe0.8 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe+0.078" - -0.039"
Kiinnitystyylinen napa Max. Nopeus4000 rpm
VäriVihreä
Kytkimen pultin kokoM8
Kuutiometriä11.0502 kuparia.
Mitat CL0.12 "
Ulottuvuus HD3.74 "
Mitat TH0.16 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.12 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys610207 in.-lbs./rad
Pituus reiän läpi1.97 "
Lukituslaitteen tyyli Hub Max. Nopeus8050 rpm
Materiaaliuretaani
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+0.078 -0.039"
Maks. Bore2.125 "
Maks. Lämpötila Alue (F)-30 astetta 248 asteeseen F
Max. vääntömomentti9912 tuumaa-paunaa.
Pienin BoreVankka
Nimellinen vääntömomentti4956 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-20 astetta 230 asteeseen F
Dia ulkopuolella.3.74 "
Säteittäinen vääristymä0.004 "
Säteittäinen jäykkyys41548 tuumaa-paunaa.
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvin koko5 / 16-18
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko0.79 "
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.79 "
Aseta ruuvityylinen napa Max. Nopeus5000 rpm
Rannan kovuus64 Ranta D
Hämähäkin ulkohalkaisija3.74 "
Hämähäkin koko42
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.79 "
Hämähäkki tyyppiGS
Staattinen vääntöjäykkyys244083 in.-lbs./rad
Varaston koot14 ja 55
TyyliVankka
Lämpötila-20 -230 astetta F.
Temp. alue-30 -248 astetta F.
Paksuus0.79 "
tilavuus11.0502 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHämähäkin kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiHämähäkkityyppiTyyliSäteittäinen jäykkyysKytkimen pultin kokoHinta
LOVEJOY 68514467258 Elastomeerihämähäkki, keltainen | AJ2XCF 6851446725842uretaaniKeltainen2345 tuumaa-paunaa.GSVankka13887 tuumaa-paunaa.M8€74.76
LOVEJOY 68514467257 Elastomeerihämähäkki, punainen | AJ2XFX 6851446725738uretaanipunainen2876 tuumaa-paunaa.GSVankka25146 tuumaa-paunaa.M8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Leuan kytkentähämähäkki ja elementti, uretaani, suljettu keskus, kaareva leuka | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725224uretaaniKeltainen309.8 tuumaa-paunaa.GSVankka8458 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467254 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje keskus, Polyuretaani, keltainen | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725428uretaaniKeltainen840.8 tuumaa-paunaa.GSVankka10173 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467253 Leuan kytkimen hämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A PUNAINEN 6851446725324uretaanipunainen531 tuumaa-paunaa.GSVankka14630 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467261 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148uretaanipunainen4646 tuumaa-paunaa.GSVankka33890 tuumaa-paunaa.M10€99.22
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467255 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretaanipunainen1416 tuumaa-paunaa.GSVankka18288 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514472248 Leukaliitin Spider and Element, uretaani, suljettu keskusta, kaareva leuka
€173.46 / yksikkö