LOVEJOY 68514467253 Leuan kytkimen hämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A PUNAINEN

LOVEJOY 68514467253 Leukakytkimen hämähäkki, elementillä, lähellä keskustaa, polyuretaani, punainen

Tuote: AM4ZKC Malli: 68514467253Ristiviite: 67253 / GS 24 SPIDER 98A RED
€35.72 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGS-sarjan hämähäkki
Kulmavirhe0.9 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe+0.055" - -0.019"
Kiinnitystyylinen napa Max. Nopeus6950 rpm
Väripunainen
Kytkimen pultin kokoM6
Kuutiometriä2.566 kuparia.
Mitat CL0.08 "
Ulottuvuus HD2.17 "
Mitat TH0.12 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.08 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys54772 in.-lbs./rad
Pituus reiän läpi1.18 "
Lukituslaitteen tyyli Hub Max. Nopeus13800 rpm
Materiaaliuretaani
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+0.055 -0.019"
Maks. Bore1.25 "
Maks. Lämpötila Alue (F)-40 astetta 248 asteeseen F
Max. vääntömomentti1062 tuumaa-paunaa.
Pienin BoreVankka
Nimellinen vääntömomentti531 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-30 astetta 194 asteeseen F
Dia ulkopuolella.2.16 "
Säteittäinen vääristymä0.004 "
Säteittäinen jäykkyys14630 tuumaa-paunaa.
Ruuvikierteen halk.# 10-24
Ruuvin kierre tuumaa kohti# 10-24
Aseta ruuvin koko10-24
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko0.39 "
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.39 "
Aseta ruuvityylinen napa Max. Nopeus8850 rpm
Rannan kovuus98 Ranta A
Hämähäkin ulkohalkaisija2.16 "
Hämähäkin koko24
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.55 "
Hämähäkki tyyppiGS
Staattinen vääntöjäykkyys18257 in.-lbs./rad
Varaston koot14 ja 55
TyyliVankka
Lämpötila-30 -194 astetta F.
Temp. alue-40 -248 astetta F.
Paksuus0.55 "
tilavuus2.566 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHämähäkin kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiHämähäkkityyppiTyyliSäteittäinen jäykkyysKytkimen pultin kokoHinta
LOVEJOY 68514467258 Elastomeerihämähäkki, keltainen | AJ2XCF 6851446725842uretaaniKeltainen2345 tuumaa-paunaa.GSVankka13887 tuumaa-paunaa.M8€74.76
LOVEJOY 68514467257 Elastomeerihämähäkki, punainen | AJ2XFX 6851446725738uretaanipunainen2876 tuumaa-paunaa.GSVankka25146 tuumaa-paunaa.M8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Leuan kytkentähämähäkki ja elementti, uretaani, suljettu keskus, kaareva leuka | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725224uretaaniKeltainen309.8 tuumaa-paunaa.GSVankka8458 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467254 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje keskus, Polyuretaani, keltainen | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725428uretaaniKeltainen840.8 tuumaa-paunaa.GSVankka10173 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467261 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148uretaanipunainen4646 tuumaa-paunaa.GSVankka33890 tuumaa-paunaa.M10€99.22
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467255 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretaanipunainen1416 tuumaa-paunaa.GSVankka18288 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467251 Leuan kytkimen hämähäkki, Elementillä, Close Center, uretaani, punainen | AM7RFH 67251 / GS 19 SPIDER 98A PUNAINEN 6851446725119uretaanipunainen150.5 tuumaa-paunaa.GSVankka11487 tuumaa-paunaa.M6€27.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514467253 Leukakytkimen hämähäkki, elementillä, lähellä keskustaa, polyuretaani, punainen
€35.72 / yksikkö