Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514467257 Elastomeerihämähäkki, punainen | AJ2XFX

LOVEJOY 68514467257 Elastomeerinen hämähäkki, punainen

Varastossa
Tuote: AJ2XFX Malli: 68514467257

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.12 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGS-sarjan hämähäkki
Kulmavirhe0.9 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe+0.070" - -0.027"
Kiinnitystyylinen napa Max. Nopeus4750 rpm
Väripunainen
Kytkimen pultin kokoM8
Kuutiometriä7.0449 kuparia.
Mitat CL0.12 "
Ulottuvuus HD3.15 "
Mitat TH0.16 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.12 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys190151 in.-lbs./rad
Pituus reiän läpi1.77 "
Lukituslaitteen tyyli Hub Max. Nopeus9550 rpm
Materiaaliuretaani
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+0.070 -0.027"
Maks. Bore1.75 "
Max. Nopeus4750 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)-40 astetta 248 asteeseen F
Max. vääntömomentti5752 tuumaa-paunaa.
Pienin BoreVankka
Nimellinen vääntömomentti2876 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-30 astetta 194 asteeseen F
Dia ulkopuolella.3.15 "
Säteittäinen vääristymä0.005 "
Säteittäinen jäykkyys25146 tuumaa-paunaa.
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvin koko5 / 16-18
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko0.59 "
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.59 "
Aseta ruuvityylinen napa Max. Nopeus5950 rpm
Rannan kovuus98 Ranta A
Nopeus4750 rpm
Hämähäkin ulkohalkaisija3.15 "
Hämähäkin koko38
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.71 "
Hämähäkki tyyppiGS
Staattinen vääntöjäykkyys63366 in.-lbs./rad
Varaston koot14 ja 55
TyyliVankka
Lämpötila-30 -194 astetta F.
Temp. alue-40 -248 astetta F.
Paksuus0.71 "
tilavuus7.0449 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHämähäkin kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiHämähäkkityyppiTyyliSäteittäinen jäykkyysKytkimen pultin kokoHinta
LOVEJOY 68514467258 Elastomeerihämähäkki, keltainen | AJ2XCF 6851446725842uretaaniKeltainen2345 tuumaa-paunaa.GSVankka13887 tuumaa-paunaa.M8€74.76
LOVEJOY 68514467252 Leuan kytkentähämähäkki ja elementti, uretaani, suljettu keskus, kaareva leuka | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725224uretaaniKeltainen309.8 tuumaa-paunaa.GSVankka8458 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467254 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje keskus, Polyuretaani, keltainen | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725428uretaaniKeltainen840.8 tuumaa-paunaa.GSVankka10173 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467253 Leuan kytkimen hämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A PUNAINEN 6851446725324uretaanipunainen531 tuumaa-paunaa.GSVankka14630 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467261 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148uretaanipunainen4646 tuumaa-paunaa.GSVankka33890 tuumaa-paunaa.M10€99.22
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467255 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretaanipunainen1416 tuumaa-paunaa.GSVankka18288 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467251 Leuan kytkimen hämähäkki, Elementillä, Close Center, uretaani, punainen | AM7RFH 67251 / GS 19 SPIDER 98A PUNAINEN 6851446725119uretaanipunainen150.5 tuumaa-paunaa.GSVankka11487 tuumaa-paunaa.M6€27.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514467257 Elastomeerinen hämähäkki, punainen
€53.12 / yksikkö