LOVEJOY 68514462418 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ48, Porauskoko 17 mm, Karkea materiaali, Valurauta | AN9BEB 62418 / CJ 75A X 27MM RSB

LOVEJOY 68514462418 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ48, Porauskoko 17 mm, Karkea materiaali, Valurauta

Tuote: AN9BEB Malli: 68514462418Ristiviite: 62418 / CJ 75A X 27MM RSB
€419.30 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.13 "
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriHarmaa
Kytkimen kokoCJ75/90
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G39.88mm
Ulottuvuus HD134.87mm
Koko U53.09mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)5.08mm
NapamateriaaliValurauta
Navan tyyliA
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi85.09mm
MateriaaliValurauta
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]1.2 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.12 "
Maks. Bore75mm
Maks. Käyttölämpötila-50 astetta 248 asteeseen. F
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.018 "
Max. Nopeus3550 rpm
Max. vääntömomentti2559 Nm
Pienin Bore12mm
Nimellinen vääntömomentti (92 Shore A -hämähäkin kanssa)1279 Nm
Normaali lämpötila-alue (80 Shore A, 92 Shore A ja 95/98 Shore A hämähäkkeillä)-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.160.02mm
Kytkimen kokonaispituus119.89mm
Ruuvikierteen halk.3 / 8 "-16
Ruuvin kierre tuumaa kohti3 / 8 "-16
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)24.89mm
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)3 / 8-16
Hämähäkin sisähalkaisija80mm
Hämähäkin ulkohalkaisija160mm
Hämähäkin paksuus (mitta W)30mm
TyyliTylsää
Mittausjärjestelmämetrinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusNapamateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514462062 Leukakytkimen napa, CJ 75/90 Kytkimen koko | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAEi avaintaB160.02mm119.89mm-CJ€422.10
LOVEJOY 68514462416 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ55/70, 48 - 70 mm Porauskoko | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAEi avaintaA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462050 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 30 mm, Valurauta | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 mm x 3.3 mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462056 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 48 mm, Metallijauhettu | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 mm x 3.8 mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462051 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 32 mm, Metallijauhettu | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 mm x 3.3 mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462059 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, jauhettua metallia | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAEi avaintaB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462048 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, jauhettua metallia | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAEi avaintaB95mm72.9mm-CJ€120.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514462418 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ48, Porauskoko 17 mm, Karkea materiaali, Valurauta
€419.30 / yksikkö