Liitetyyppi: Pultti päällä , Pohjalevyn halk.: 3 3 / 4 " , Pultin reiän välin pituus: 4 3 / 8 " , Pultin reikien leveys: 4 1 / 2 " , Caster halkaisija: 4" , Pyörän koko: 5" , Jatkettu korkeus pohjassa kiinnitysreiässä: 12 " , Suorittaa loppuun: Sinkitty , Asennuspultti Halk.: 3 / 8 " , Asennusreiän koko: 1 / 2 " , Asennusreiän tyyppi: ura- , Asennuslevyn paksuus: 1 / 8 " , Asennustyyppi: Päällimmäinen lautanen , Pohjalevyn kiinnitysreikien lukumäärä: 4 , tyynyn asennuskorkeus: 1 1 / 2 " , Sisään vedetty korkeus alareiässä: 10 " , Ylälevyn pituus: 5 1 / 2 " , Ylälevyn leveys: 5 1 / 2 " , Tyyppi: Jalka Pedal