LOVEJOY 68514462059 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, jauhettua metallia | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB

LOVEJOY 68514462059 Leukaliitin, kiilauralla, jauhemetallia

Tuote: AM4TRW Malli: 68514462059Ristiviite: 62059 / CJ48 / 60 MPB HUB
€175.84 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.08 "
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriHarmaa
Kytkimen kokoCJ48/60
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G27.94mm
Ulottuvuus HD104.9mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)3.56mm
NapamateriaaliValurauta
Navan tyyliB
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi55.88mm
MateriaaliValurauta
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]1.1 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.082 "
Maks. Bore60mm
Maks. Käyttölämpötila-50 astetta 248 asteeseen. F
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.014 "
Max. Nopeus5600 rpm
Max. vääntömomentti619 Nm
Pienin Bore26mm
Nimellinen vääntömomentti (92 Shore A -hämähäkin kanssa)310 Nm
Normaali lämpötila-alue (80 Shore A, 92 Shore A ja 95/98 Shore A hämähäkkeillä)-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.104.9mm
Kytkimen kokonaispituus80.26mm
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)20.07mm
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)5 / 16-18
Hämähäkin sisähalkaisija51mm
Hämähäkin ulkohalkaisija105mm
Hämähäkin paksuus (mitta W)21mm
TyyliTylsää
Mittausjärjestelmämetrinen

Ominaisuudet:

  • Lovejoy CJ -sarjan kytkimet valmistetaan yhdistämällä kaksi näistä leuan kytkimen navat saman sarjan kanssa hämähäkki.
  • Lovejoy 68514462059 leukakytkimen napa on ihanteellinen voimansiirto- ja vetoakselien yhdistämiseen pyörimisvoiman (vääntömomentin) välittämiseksi.
  • Siinä on kaareva leukaprofiili suuremman kosketuspinnan, suuremman vääntökapasiteetin ja pienemmän reunapaineen saavuttamiseksi.
  • Tämä kaareva leukaprofiili myös keskittää vääntömomentin hämähäkin keskialueelle, mikä lisää sen tehokkuutta käsitellä yhdensuuntaisia, säteittäisiä tai kulmavirheitä.
  • Se on valmistettu valuraudasta korkean puristuslujuuden varmistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarvitseeko tämä leukakytkimen napa voitelua?

V. Ei, se ei vaadi voitelua, koska napojen välillä ei ole metalli-metalli-kosketusta tai kitkaa käytön aikana, koska kahden navan välissä on hämähäkki.

K. Kuinka Lovejoy CJ -sarjan kytkentä toimii?

A. Lovejoy CJ -sarjan kytkimen navat, kun ne on kiinnitetty hämähäkkiin, puristavat hämähäkin ja muodostavat täydellisen kytkimen. Navan leuat pyörivät samassa tasossa työntääkseen käytetyt navan leuat ja siirtääkseen vääntömomenttia. Puristettu elastomeerihämähäkki auttaa siirtämään ja vaimentamaan voimaa kytkentävaimentimien kautta. Nämä vaimentimet suojaavat edelleen ympäröiviä osia vaurioilta.

K. Kuinka asentaa Lovejoy 68514462059 leukakytkimen napa?

A.

  • Aseta kiilat akselin kiilauriin.
  • Liu'uta molempien akselien navat kiilojen päälle ja kohdista niiden pinnat akselin päähän.
  • Kiristä yksi navan säätöruuvi vaadittuun vääntömomenttiarvoonsa ja kiristä kevyesti toista aksiaalisen säädön käsittelemiseksi.
  • Aseta valittu hämähäkki mihin tahansa navaan ja liikuta laitteita yhteen, kunnes navan pinta koskettaa hämähäkin pinnan kohotettuja pisteitä.
  • Kohdista liitetty kokoonpano ja kiristä sitten löysästi kiristetyn navan säätöruuvi.
  • Tarkista lopuksi kohdistus ja kireys.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusNapamateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514462062 Leukakytkimen napa, CJ 75/90 Kytkimen koko | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAEi avaintaB160.02mm119.89mm-CJ€422.10
LOVEJOY 68514462416 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ55/70, 48 - 70 mm Porauskoko | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAEi avaintaA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462050 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 30 mm, Valurauta | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 mm x 3.3 mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462056 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 48 mm, Metallijauhettu | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 mm x 3.8 mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462051 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 32 mm, Metallijauhettu | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 mm x 3.3 mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462048 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, jauhettua metallia | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAEi avaintaB95mm72.9mm-CJ€120.89
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462414 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, jauhettua metallia | AM7ELX 62414 / CJ42/55 MIN PLAIN BORE HUB 62414 68514462414CJ42/55NAEi avaintaA95mm72.9mm-CJ€120.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514462059 Leukaliitin, kiilauralla, jauhemetallia
€175.84 / yksikkö