LOVEJOY 68514462048 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, jauhettua metallia | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB

LOVEJOY 68514462048 Leukaliitin, kiilauralla, jauhemetallia

Tuote: AM7ELW Malli: 68514462048Ristiviite: 62048 / CJ42 / 55 MPB HUB
€120.89 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.07 "
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriHarmaa
Kytkimen kokoCJ42/55
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G25.91mm
Ulottuvuus HD95 mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)3.05mm
NapamateriaaliValurauta
Navan tyyliB
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi50.04mm
MateriaaliValurauta
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]1 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.079 "
Maks. Bore55mm
Maks. Käyttölämpötila-50 astetta 248 asteeseen. F
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.012 "
Max. Nopeus6000 rpm
Max. vääntömomentti530 Nm
Pienin Bore26mm
Nimellinen vääntömomentti (92 Shore A -hämähäkin kanssa)265 Nm
Normaali lämpötila-alue (80 Shore A, 92 Shore A ja 95/98 Shore A hämähäkkeillä)-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.95mm
Kytkimen kokonaispituus72.9mm
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)20.07mm
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)5 / 16-18
Hämähäkin sisähalkaisija46mm
Hämähäkin ulkohalkaisija95 mm
Hämähäkin paksuus (mitta W)20mm
TyyliTylsää
Mittausjärjestelmämetrinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusNapamateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514462062 Leukakytkimen napa, CJ 75/90 Kytkimen koko | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAEi avaintaB160.02mm119.89mm-CJ€422.10
LOVEJOY 68514462416 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ55/70, 48 - 70 mm Porauskoko | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAEi avaintaA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462050 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 30 mm, Valurauta | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 mm x 3.3 mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462056 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 48 mm, Metallijauhettu | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 mm x 3.8 mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462051 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 32 mm, Metallijauhettu | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 mm x 3.3 mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462059 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, jauhettua metallia | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAEi avaintaB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462414 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, jauhettua metallia | AM7ELX 62414 / CJ42/55 MIN PLAIN BORE HUB 62414 68514462414CJ42/55NAEi avaintaA95mm72.9mm-CJ€120.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514462048 Leukaliitin, kiilauralla, jauhemetallia
€120.89 / yksikkö