LOVEJOY 68514456678 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 5 tuumaa lbs, halkaisija 0.748 tuumaa, 24.95 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YGG Malli: 68514456678
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe± 0.010"
Reikäkoko5mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kiinnitysruuvin kokoM2.5
Kytkimen kokoEC075
Kytkimen tyyppiYksipalkin kytkentä
Kytkimen paino (Lb.)15 g
Suorittaa loppuuneloksoitu
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi6mm
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Bore6mm
Max. Käyttölämpötila200 astetta F
Max. Nopeus10000 rpm
Pienin Bore4mm
Hitausmomentti24.9500 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti5 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.19mm
Kokonaispituus23.000mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
SarjatEC-sarja
TyyliKiinnitysruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Vääntöjäykkyys119.40 in.-lbs./rad
tilavuus0.50691 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAksiaalinen suuntausvirheBore APituus reiän läpiMaks. BorePienin BoreHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 68514456700 Yksipalkkikytkin, 12 x 12mm reikä | AK3XAD 56700 / EC112 12MM X 12MM 68514456700--12mm x 12mm----17 tuumaa-paunaa.€153.97
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456676 Palkkiliitin, SX110-6 Kytkimen koko, Ulkohalkaisija 19 mm, Teräs | AN7DQZ 56676 / EC075 PALKI 4MM X 4MM KYTKIN 68514456676Anodisoitu alumiini+/- 0.01 "4mm6mm6mm4mm24.95 Lbs.Sq.In.5 in. Lbs.€118.94
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456668 Palkkiliitin, 13 mm ulkohalkaisija, 19 mm pituus, anodisoitu alumiini | AN9BEU 56668 / EC050 PALKI 3MM X 3MM 68514456668Anodisoitu alumiini+/- 0.01 "3mm3mm4.77mm3 mm2.73 Lbs.Sq.In.1.8 in. Lbs.€109.91
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456688 Palkkiliitin, ulkohalkaisija 25 mm, pituus 32 mm, anodisoitu alumiini | AN9BEW 56688 / EC100 BEAM 6MM X 6MM 68514456688Anodisoitu alumiini+/- 0.01 "6mm8 mm10 mm6 mm86.8 Lbs.Sq.In.11 in. Lbs.€140.13
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456680 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 24.95 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YGH 68514456680eloksoitu± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456690 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 11 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 86.80 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGL 68514456690eloksoitu± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456692 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 11 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 86.80 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGM 68514456692eloksoitu± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514456678 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 5 tuumaa lbs, halkaisija 0.748 tuumaa, 24.95 lbs tuumaa neliömetriä Inertia