A B Halkaisija: 50mm , Vilkkuu minuutissa: 60 , Korkeus: 2 47 / 64 " , Kotelon materiaali: Muovi , Lampun käyttöikä: 1000 hr. , Lampun tyyppi: LED , Linssin suunnittelu: sylinteri , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Asennus: Paina Sovita ja kierrä , Käyttölämpötila: -22 - 140 astetta F , Arvosana: IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 tai 13
Tornin valotasot
Dayton-tornin valotasot toimivat hätäkannen valoina, jotka voidaan pinota yhteensopivien valojen, jalustojen ja äänitasojen kanssa hälytystornin muodostamiseksi. Niitä käytetään parantamaan viestintää teollisuuslaitoksissa. Näissä valoissa on LED, joka lähettää 60 pulssia minuutissa. Sylinterimäinen polykarbonaattilinssi mahdollistaa valon helpon hajoamisen. Ne ovat NEMA 1-, 12-, 13-, 2-, 3-, 3R-, 4- ja 4X-luokiteltuja turvalliseksi koteloksi ja CE-, UL- ja cUL-luettelossa. Valitse laajasta valikoimasta näitä tornivalotasoja, jotka ovat saatavilla keltaisena, vihreänä, sinisenä ja punaisena Raptor Supplies.