EC-sarja, yksipalkki Clamp Tyylikytkimet, metriset poraukset
Liikeohjaussädekytkimet ovat joustavia kytkimiä, joissa käytetään joko yhtä tai useampaa spiraalirakoa, jotka on leikattu yhdeksi metallitankokappaleeksi, muodostaen siten jousen keskiosan, joka tunnetaan palkkina tai kierukkana. Sädeosat thesKytkimet taipuvat mukautumaan kohdistusvirheisiin jatkaen samalla tehon siirtoa kiinnitettyjen akselien välillä.
Lovejoy alumiini clamp Tyyliset yksipalkkikytkimet on suunniteltu akselien yhdensuuntaisiin, kulma- ja aksiaalisiin kohdistusvirheisiin, jotka vaativat vähemmän painoa ja nolla välystä. Lovejoy clamp Tyylisiä yksipalkkikytkimiä suositellaan käytettäväksi kevyissä sovelluksissa, kuten servomoottorin kytkeminen lyijyruuviin liikkeenohjausjärjestelmissä.
ThesYksipalkkikytkimillä on nopeampi vasteaika verrattuna ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin kytkimiin. These palkkikytkimet mukautuvat yhdensuuntaisiin kohdistusvirheisiin jopa 0.005 inches, kulmavirheitä jopa 5 astettarees ja aksiaalinen liike jopa 0.01 inches. Theseclamp-tyyliset palkkikytkimet voidaan joko asentaa tai vaihtaa ilman akselien liikkumista. These Lovejoy Yksipalkkikytkimet on valmistettu yksiosaisesta rakenteesta anodisoidulla alumiinipinnalla, mikä takaa pidemmän käyttöiän verrattuna kytkimiin, joissa on liikkuvia osia. He ovat resistant korroosiota vastaan ja sitä voidaan käyttää a maximum lämpötila 200 astettarees F.
käytät
Joustava voimansiirtossiliittimissä, kuten Lovejoy palkkikytkimet soveltuvat toimintoihin, joissa on jonkin verran vaihtovirtaaceptaulukon kohdistusvirhe. ThesKierukkakytkimet voivat sovittaa yhdensuuntaisen siirtymän, aksiaalisen liikkeen ja kulmavirheen kahden akselin välillä. Thesalumiinikytkimet ovat ideal toimintoihin, joissa reagointikyky on korkeaness vaaditaan. Lovejoy palkkikytkimet soveltuvat kevyisiin voimansiirtoihinssisovelluksissa lääketieteellisissä laitteissa, kuvantamistyökaluissa, lab analysis, koodaus machines, pienet pumput, drives, moottorit ja takogeneraattorit. ThesYksipalkkityyppisiä kytkimiä käytetään myös koneistukseen, instrumentointiin ja erilaisiin liikkeenohjaus- ja automaatiosovelluksiin.
Toimintamekanismi
Lovejoy palkkikytkimet on suunniteltu yhdestä kiinteästä alumiinitangon palasta. ThesYksipalkkityyppisissä kytkimissä on spiraaliraot koko kytkimen pituudella. Voimansiirron aikanassipäällä, t:n spiraaliraothesPalkkikytkimet säätyvät automaattisesti erilaisten samansuuntaisten siirtymien, aksiaalisen liikkeen ja kulmapoikkeamien ottamiseksi kahden akselin välillä.
Ominaisuudet
- Pieni hitausmomentti: Lovejoy palkkikytkimillä on alhainen hitausmomentti varmistaakseen, että tehonsiirron aikana saadaan mahdollisimman vähän vastustassipäällä, kun pyörimisnopeutta muutetaan. Hitausmomentin arvo depends kytkimen koon ja reiän mukaan.
- Kaikki metalliset kytkentä: Lovejoy palkkikytkentöissä on kaikki metallirakenne ja ne soveltuvat valovoimansiirtoonssisovelluksissa. Niiden alumiinirakenne varmistaa, että kytkimellä on korkea toleranssi chemicals, lämpö, korroosio ja epäsuotuisat olosuhteet. These palkkikytkimet toimivat helposti olosuhteissa, joissa on alttiina iskuille ja tärinälle.
- Nolla välyksen muotoilu: Lovejoy palkkikytkimien nollavälyksen suunnittelu srevents kaikki mahdolliset kulmaliikkeet ja suuntausvirheet pyörivien akselien välillä. Näin varmistetaan, että käytetyt laitteet eivät vaurioidu ja maximum paikannustarkkuus ja tehokkuus säilyvät koko voimansiirron ajanssityönalla.
- Suuri kulmavirheen kyky: Lovejoy yksipalkkikytkimet voivat toimia sekä vastapäivään että myötäpäivään tinkimättä vääntömomentista. ThesPalkkikytkimissä on jousityylinen keskus (kutsutaan palkkiksi tai kierteiseksi kelaksi), joka mahdollistaa kytkimen yhdensuuntaisen, kulman ja aksiaalisen poikkeaman siirtämisen samalla kun se siirtää voimaa akselien välillä.
- Helppo asentaa: Lovejoy palkkikytkimet ovat yksiosaisia, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja irrottamisen akseleista. Yksiosainen muotoilu ja kestävä alumiinirakenne thesPalkkikytkimet varmistavat myös sen, että kytkin vaatii mahdollisimman vähän huoltoa myös pitkän käytön jälkeen.
- Anodisoitu alumiinipinta: Lovejoy yksipalkkikytkimet on viimeistelty anodisoidulla alumiinilla, mikä takaa korkean kulutuskestävyyden epäsuotuisissa ympäristöissä.
Asennus
- Käyttäjän tulee ensin kohdistaa molemmat liitettävät akselit ja määrittää, voidaanko yleinen kohdistusvirhe korjata kytkimellä.
- Kohdista kytkimen navat akseleilla ja kiristä kytkinruuvit momenttiavaimella.
Usein kysytyt kysymykset
Mitkä ovat excen varhaiset oireetssionko kytkimissä kulumaa?
Joitakin ulkoisia merkkejä, jotka viittaavat mahdolliseen kytkentävikaan, ovat epänormaalit äänet, kuten vinkuminen, screekolina tai chattering; epäonnistuneet tiivisteet voiteluainevuodosta tai likaantumisestainasio; ja ylissiheiluntaa tai tärinää.
Mitä erilaisia kytkimiä tarjoaa Lovejoy?
Suoraleukatyyppiset liittimet- Kaarevat leukatyyppiset liittimet
- Vaihteistotyyppiset kytkimet
- Ristikkotyyppiset kytkimet
- Levytyyppiset liittimet
- Vääntötyyppiset kytkimet
- Specialty-tyyppiset kytkimet
Mitkä ovat hyvän akselikytkimen vaatimukset?
Sen pitäisi olla helppo yhdistää ja disconnet. - Sen pitäisi siirtää täysi teho yhdeltä akselilta toiselle ilman vääntömomentin menetystä.
- Sen pitäisi pitää akseli tarkasti linjassa.
- Sen pitäisi minimoida välitysssiiskukuormituksen päälle.
- Siinä ei saa olla ulkonevia osia.
Mitä eroa on jäykillä ja joustavilla liitoksilla?
Jäykät kytkimet tarjoavat jäykän liitoksen kahden tiukasti kiinnitetyn akselin välillä ja helpottavat kytkimen vääntömomentin sujuvaa siirtoa koko järjestelmässä. Joustavat kytkimet tarjoavat joustavat liitännät, ja on mahdollisuus menettää vääntömomenttia lähetyksen aikanassiyksi.
Mitkä ovat joustavien liitosten edut?
Joustavilla kytkimillä on etu jäykkiin kytkimiin verrattuna koneen akselien välisen väistämättömän kohdistusvirheen vuoksi. Joustavassa kytkimessä akselien välinen liike on possible lämpölaajenemisen seurauksena.
Mitä muita muunnelmia Lovejoy kytkimet tarjoavat Raptor Supplies?
Raptor Supplies, luotettava Lovejoy jakelija tarjoaa laajan valikoiman kytkimiä, mukaan lukien bellows akselikytkimet, ES-sarjan yksipalkkiset ruuviliitokset ja oldham-kytkimet.
Missä on pääkonttori Lovejoy?
Lovejoy Inc.:n pääkonttori on Downersissa Grove, Illinois, Yhdysvallat
Mikä yritys omistaa Lovejoy Inc.?
- Timken Yritys, maailman johtava laakereiden ja voimansiirtojen valmistajassituotteissa, omistaa Lovejoy.