LOVEJOY 68514456668 Palkkiliitin, 13 mm ulkohalkaisija, 19 mm pituus, anodisoitu alumiini | AN9BEU 56668 / EC050 PALKI 3MM X 3MM

LOVEJOY 68514456668 Palkkiliitin, ulkohalkaisija 13 mm, pituus 19 mm, anodisoitu alumiini

Tuote: AN9BEU Malli: 68514456668Ristiviite: 56668 / EC050 PALKI 3MM X 3MM
€109.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.01 "
Bore A3mm
Poraus B3mm
Kiinnitysruuvin kokoM2.5
Kytkimen kokoES050
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi3mm
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Bore4.77mm
Maks. Käyttölämpötila200 astetta F.
Max. Nopeus10000 rpm
Pienin Bore3 mm
Hitausmomentti2.73 Lbs.Sq.In.
Nimellinen vääntömomentti1.8 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.13mm
Kokonaispituus13mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
TyyliKiinnitysruuvi
Vääntöjäykkyys42.8 In.Lbs./Rad
TyyppiYksipalkin kytkentä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAksiaalinen suuntausvirheBore APituus reiän läpiMaks. BorePienin BoreHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 68514456700 Yksipalkkikytkin, 12 x 12mm reikä | AK3XAD 56700 / EC112 12MM X 12MM 68514456700--12mm x 12mm----17 tuumaa-paunaa.€153.97
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456676 Palkkiliitin, SX110-6 Kytkimen koko, Ulkohalkaisija 19 mm, Teräs | AN7DQZ 56676 / EC075 PALKI 4MM X 4MM KYTKIN 68514456676Anodisoitu alumiini+/- 0.01 "4mm6mm6mm4mm24.95 Lbs.Sq.In.5 in. Lbs.€118.94
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456688 Palkkiliitin, ulkohalkaisija 25 mm, pituus 32 mm, anodisoitu alumiini | AN9BEW 56688 / EC100 BEAM 6MM X 6MM 68514456688Anodisoitu alumiini+/- 0.01 "6mm8 mm10 mm6 mm86.8 Lbs.Sq.In.11 in. Lbs.€140.13
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456678 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 24.95 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YGG 68514456678eloksoitu± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456680 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 24.95 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YGH 68514456680eloksoitu± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456690 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 11 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 86.80 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGL 68514456690eloksoitu± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456692 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 11 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 86.80 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGM 68514456692eloksoitu± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514456668 Palkkiliitin, ulkohalkaisija 13 mm, pituus 19 mm, anodisoitu alumiini
€109.91 / yksikkö