MARS-ILMA-OVET PH1036-1UA-PW Upotettu ilmaverho 3400 Fpm 26 tuumaa D | AA2JZY 10N078

MARS AIR DOORS PH1036-1UA-PW Upotettu ilmaverho 3400 Fpm 26 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AA2JZY Malli: PH1036-1UA-PWRistiviite: 10N078

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,299.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu ilmaverho
Ilman nopeus3400 fpm
ilmamäärä2550 cfm
dBA @ 10 jalkaa66
Syvyys26 "
Korkeus16.5 "
Kotelon väriLuonnollinen
KoteloAlumiini
Hz60
Maks. Vahvistimet5.1
Maks. Oven leveys3 ft.
Maks. Asennuskorkeus10 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/2
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatiiOven rajakytkin
Jännite115
Leveys36.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetvaatiiJänniteLeveysHinta
MARS-ILMA-OVET PH1042-1UA-PW Upotettu ilmaverho 2925 Fpm 26 tuumaa D | AA2JZZ 10N079 PH1042-1UA-PW2550 cfm5.1Oven rajakytkin11542.125 "€2,311.22
MARS-ILMA-OVET PH1048-1UA-PW Upotettu ilmaverho 26 tuumaa D 2550 Fpm | AA2KAA 10N080 PH1048-1UA-PW2550 cfm5.1Oven rajakytkin11548.125 "€2,376.19
MARS-ILMA-OVET PH1072-2UA-PW Upotettu ilmaverho 3475 Fpm | AA2KAC 10N082 PH1072-2UA-PW5100 cfm10.2Moottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin11572.125 "€3,437.10
Tarjouspyyntö
MARS-ILMA-OVET PH1036-1UD-PW Upotettu ilmaverho 3400 Fpm | AA2KAD 10N083 PH1036-1UD-PW2550 cfm2.5Oven rajakytkin208/23036.125 "€2,253.43
MARS-ILMA-OVET PH1042-1UD-PW Upotettu ilmaverho 2925 Fpm | AA2KAE 10N084 PH1042-1UD-PW2550 cfm2.5Oven rajakytkin208/23042.125 "€2,280.69
MARS-ILMA-OVET PH1048-1UD-PW Upotettu ilmaverho 2550 Fpm | AA2KAF 10N085 PH1048-1UD-PW2550 cfm2.5Oven rajakytkin208/23048.125 "€2,376.19
MARS-ILMA-OVET PH1072-2UD-PW Upotettu ilmaverho 3475 Fpm 26 tuumaa D | AA2KAH 10N087 PH1072-2UD-PW5100 cfm5.0Moottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin208/23072.125 "€3,404.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS PH1036-1UA-PW Upotettu ilmaverho 3400 Fpm 26 tuumaa D
€2,299.93 / yksikkö