EATON EG-sarjan valetut kotelokytkimet, EG-kehys


Eaton EG -sarjan valetut kotelokytkimet ovat ihanteellisia käytettäviksi pienjännitekatkaisijoiden kanssa ylivirta- ja oikosulkusuojauksen takaamiseksi. Ne auttavat myös kytkemään sähkökuormia manuaalisesti päälle ja pois tai eristämään sähkölaitteita huolto- ja korjaustarkoituksiin.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
EGK3160KSG
€1,923.39
Tarjouspyyntö
B
EGK7160KSG
€2,565.17
Tarjouspyyntö
A
EGK3125KSGU9
€3,502.57
Tarjouspyyntö
A
EGK3125KSG
-
Tarjouspyyntö
B
EGK7125KSG
€2,565.17
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä kytkimet koostuvat sekä käyttö- että laukaisumekanismeista:

Toimintamekanismi:

  • Käyttömekanismia käytetään kytkimien koskettimien avaamiseen tai sulkemiseen. Siinä on kahva, jota käytetään kytkimen manuaaliseen käyttöön, sekä joukko niveliä ja jousia, jotka auttavat muuttamaan kahvan liikkeen koskettimien liikkeeksi.
  • Kahvaa voidaan käyttää kääntämiseen tai siirtämiseen päälle tai pois päältä.

Laukaisumekanismi:

  • Kytkimen laukaisumekanismi koostuu bimetallilistasta, joka on suunniteltu taipumaan, kun se altistuu liialliselle kuumuudelle tai virralle.
  • Tämä auttaa laukaisemaan kytkimen automaattisesti ylivirta- tai oikosulkutilanteessa.
  • Se sisältää myös laukaisutangon, joka on kytketty bimetallinauhaan ja siirtää käyttömekanismin pois päältä, kun nauha aktivoidaan.

Ominaisuudet

  • Niissä on linja- ja kuormaterminaalit sähkövirran ohjaamiseksi. Nämä liittimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja ruostetta.
  • Nämä kytkimet sisältävät kolmi- ja nelinapaisia ​​kokoonpanoja, joiden enimmäisvirta ja jännite ovat 125A ja 600Y / 347VAC.
  • Niissä on valettu kotelo, joka suojaa sähkökomponentteja pölyltä, lialta, kosteudelta ja muilta epäpuhtauksilta sekä mekaanisilta vaurioilta tai iskuilta.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • UL
  • IEC
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on kolminapaisen kytkimen tehtävä?

Kolminapaiset kytkimet on suunniteltu yhdistämään kolme erilaista johdinta pienjännitejärjestelmissä. Jos jossakin johtimissa tapahtuu ylijännite, kytkin laukeaa ja virtapiiri avautuu tulipalovaaran estämiseksi.

Mikä on metrinen asennuslaitteiston etu?

Metrinen laitteisto tarjoaa tarkat ja standardoidut mittaukset tarvittaessa. Se sisältää ruuveja, pultteja, muttereita, aluslevyjä ja muita kiinnikkeitä, jotka on erityisesti suunniteltu sopimaan metrikokoisiin reikiin ja komponentteihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?