Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514452674 Leukakytkimen napa, L225 kytkin, 45 mm reikä, 127 mm ulkohalkaisija | AA9FUR 52674

LOVEJOY 68514452674 leukakytkimen napa, L225 kytkin, 45 mm reikä, 127 mm ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AA9FUR Malli: 68514452674Ristiviite: 52674
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
€201.30 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko45mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL225
Kytkimen tyyppiL
Mitat G25.4mm
Mitat SL25.4mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3.7hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min44.4hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min67hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min133.2 hv
Navan pituus80.77mm
Navan tyyli2
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys14 mm x 3.8 mm
Kiilauran koko14 mm x 3.8 mm
Kiilauran leveys14 mm x 3.8 mm
Pituus reiän läpi55.37mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore65mm
Max. Nopeus4200 RPM
Pienin Bore19mm
Nimellinen vääntömomentti264 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.127mm
Kokonaispituus135.64mm
Nimellisteho 1,200 rpm44.4 hv
Nimellisteho 1,800 rpm67 hv
Nimellisteho 100 rpm3.7 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.816
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lovejoy L225 -kytkimet koostuvat kolmesta komponentista, nimittäin kahdesta L225 leuan navat ja L225 hämähäkki / insertti jossa on avoin / kiinteä keskus.
    • Niitä käytetään yhdistämään kaksi akselia voimansiirtosovelluksissa samalla kun käsitellään akselivirheitä, vaimennusta ja iskuja / tärinää.
    • Lovejoy 68514452674 kytkimen napa on valmistettu sintratusta raudasta, jotta se lukitsee toisen kytkimen napan ilman metalli-metalli-kontaktia.
    • Siinä on kolme suoraa leukaa, joissa on vikaturvallinen rakenne, joka toimii tietyssä määrin myös elastomeerihämähäkin epäonnistuessa tai kuluessa.
    • Tämä Lovejoy 68514452674 (metrinen) kytkinnapa tarjoaa luistamattomat liitännät kiilauransa tai avainuransa ansiosta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514441313 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 9 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.74
LOVEJOY 68514441450 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 12 mm Reikä, 27.43 mm Ulkohalkaisija | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 mm x 1.8 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.74
LOVEJOY 68514441316 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 14 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 15 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 16 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.74
LOVEJOY 68514449870 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 mm x 1.4 mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrattu rautaL€11.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514452674 leukakytkimen napa, L225 kytkin, 45 mm reikä, 127 mm ulkohalkaisija
€201.30 / yksikkö