Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514441313 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 9 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQG 41313

LOVEJOY 68514441313 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 9 mm Reiän koko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AA9FQG Malli: 68514441313Ristiviite: 41313

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€7.18 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat2
Reikäkoko9mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL050
Kytkimen tyyppiL
Mitat G12.19mm
Mitat SL7.87mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.042hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min0.5hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min0.75hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min1.51 hv
Navan pituus27.94mm
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys3 mm x 1.4 mm
Kiilauran koko3 mm x 1.4 mm
Kiilauran leveys3 mm x 1.4 mm
Pituus reiän läpi15.75mm
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore16mm
Max. Nopeus18000 rpm
Pienin Bore6mm
Nimellinen vääntömomentti3 Nm
Leukojen määrä2
Dia ulkopuolella.27.43mm
Kokonaispituus43.43mm
Nimellisteho 1,200 rpm0.5 hv
Nimellisteho 1,800 rpm0.75 hv
Nimellisteho 100 rpm0.042 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514441450 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 12 mm Reikä, 27.43 mm Ulkohalkaisija | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 mm x 1.8 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.18
LOVEJOY 68514441316 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 14 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 15 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 16 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.52
LOVEJOY 68514449870 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 mm x 1.4 mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrattu rautaL€11.12
LOVEJOY 68514441323 Leukakytkimen napa, L075 Kytkimen koko, 19 mm Porauskoko, 1.75 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQQ 41323 68514441323L07519mm6 mm x 2.8 mm20.83mm44.45mm33.53mmSintrattu rautaL€12.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514441313 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 9 mm Reiän koko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija
€7.18 / yksikkö