TENNSCO L-3230 Hiekkapuhallettu jalka 3-1 / 2 L x 30 S x 32 H Hiekka | AF4UMT 9KFD8

TENNSCO L-3230 HIEKKA Leveä jalka 3-1/2 L x 30 S x 32 K Hiekka

Varastossa
Tuote: AF4UMT Malli: L-3230 SANDRistiviite: 9KFD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä jalka
Kokoonpanokoolla
VäriHiekka
Syvyys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus32 "
MateriaaliTeräs
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysHinta
TENNSCO L-3236 MED GREY Levenevä jalka 3/1/2002 L x 36 S x 32 H Harmaa | AF3YWH 8FYF9 L-3236 MED HARMAAHarmaa36 "€87.03
TENNSCO L-3230 MED GREY Levenevä jalka 3-1 / 2 L x 30 S x 32 H Harmaa | AF4PJQ 9EF33 L-3230 MED HARMAAHarmaa30 "€87.18
TENNSCO L-3236 Hiekkapuhallettu jalka 3-1 / 2 L x 36 S x 32 H Hiekka AF6AYA 9UHK1 L-3236 HiekkaHiekka36 "€87.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO L-3230 HIEKKA Leveä jalka 3-1/2 L x 30 S x 32 K Hiekka
€87.18 / yksikkö