LOVEJOY 68514452009 Holkkiliitoslaippa, S-Flex-laippa, koko 10, reikä 60 mm, valurauta | AN9DAJ 52009 / 10S X 60MM

LOVEJOY 68514452009 Holkkiliitoslaippa, S-Flex-laippa, koko 10, reikä 60 mm, valurauta

Tuote: AN9DAJ Malli: 68514452009Ristiviite: 52009 / 10S X 60MM
€170.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiliitin
Reikäkoko60 mm
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa
Kytkimen koko10S
Kytkimen tyyppiS-Flex
Mitta FL30.99mm
Ulottuvuus HD111.25mm
Mitat L68.58mm
Mitat P20.57mm
Mitat SL10.41mm
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min4.6hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min55hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min82hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min164hp
Kiilauran koko18 x 4.4mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore2.75 "
Max. Nopeus3600 RPM
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)324.83 Nm
Dia ulkopuolella.190.5 mm
Kierre1 / 2-13
Vääntöjäykkyys10980 In.Lbs./Rad
TyyppiKytkentälaippa

Ominaisuudet:

  • S-tyypin holkkiliitos kootaan käyttämällä kahta tällaista laippayksikköä ja holkkia.
  • Lovejoy 68514452009 laippa voidaan helposti sujauttaa vakioakseleille käytettäväksi voimansiirtosovelluksissa.
  • Tämä S-laippa voidaan kiinnittää tiettyyn asentoon kahdella säätöruuvilla, jotka on kohdistettu 90 astetta toisiinsa nähden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä varotoimia tulee noudattaa asennettaessa Lovejoy 68514452009 holkkiliitoslaippaa?

A.

  • Kaikki komponentit tulee tarkistaa vaurioiden varalta ja puhdistaa kunnolla ennen asennusta.
  • Oikeat mitoitus- ja vääntömomenttivaatimukset tulee tarkistaa oikean holkin kytkentälaipan valitsemiseksi.

K. Kuinka asentaa Lovejoy 68514452009 -holkkiliitoslaippa?

A.

  • Aseta kiilat akselin kiilauriin.
  • Liu'uta molempien akselien valittu laippa kiilojen päälle ja kohdista niiden pinnat akselin päähän.
  • Kiristä yksi laipan säätöruuvi sen vääntömomenttiarvoon asti ja kiristä kevyesti toista aksiaalisen säädön käsittelemiseksi.
  • Aseta holkki toiseen laippaan ja siirrä laitteita yhteen, kunnes holkin hammastukset osuvat toiseen laippaan. Laippapinnan tulee tuskin koskettaa hihaa.
  • Tarkista kohdistus uudelleen asennuksen yhteydessä ja korjaa se tarvittaessa.
  • Kiristä löysästi kiristetyn laipan säätöruuvi.

K. Mistä Lovejoy 68514452009 -holkkiliitoslaippa on valmistettu?

V. Tämä holkkiliitoslaippa on valmistettu erittäin lujasta valuraudasta lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Se on myös tylsä ​​kokoon, jotta se on helppo asentaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreReikäkokoKytkimen kokoMax. NopeusNimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)Dia ulkopuolella.KierreVääntöjäykkyysHinta
LOVEJOY 68514441518 Akselin kytkentälaippa, reikä 20 mm, valurauta | AK3ZKN 41518 / 5S X 20MM 685144415181.188 "20 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€40.08
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441520 Akselin kytkentälaippa, reikä 25 mm, valurauta | AK3ZKQ 41520 / 5S X 25MM 685144415201.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€40.08
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441533 Akselin kytkentälaippa, reikä 20 mm, valurauta | AK3ZNG 41533 / 6S X 20MM 685144415331.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€53.14
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441535 Akselin kytkentälaippa, reikä 25 mm, valurauta | AK3ZNK 41535 / 6S X 25MM 685144415351.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€55.42
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441536 Akselin kytkentälaippa, reikä 28 mm, valurauta | AK3ZNM 41536 / 6S X 28MM 685144415361.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.82
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441537 Akselin kytkentälaippa, reikä 30 mm, valurauta | AK3ZNP 41537 / 6S X 30MM 685144415371.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.77
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441539 Akselin kytkentälaippa, reikä 35 mm, valurauta | AK3ZNR 41539 / 6S X 35MM 685144415391.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514452009 Holkkiliitoslaippa, S-Flex-laippa, koko 10, reikä 60 mm, valurauta
€170.56 / yksikkö