DAYTON Kanavapuhaltimet, 20 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 1.500-in. SP: 4316 , Korkeus: 32 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. Syvyys: 32 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avoin tippumisen kestävä ilmanvaihto , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 14-1 / 2 " , Poistoaukon korkeus: 27 7 / 8 " , Poistoaukon leveys: 27 7 / 8 " , Akselin halkaisija: 1" , Pyörän halkaisija: 20 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva , Leveys: 32 "
TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritTulo Dia.Maks. BHPHinta (ei alv)
A
5AV81
------14-1 / 2 "-€4,000.16
A
7H478
32398654678--3.2-2.9/1.414 1 / 2 "0.79€5,026.76
A
7H479
391695251483203-3.2-2.9/1.414 1 / 2 "1.04€4,999.01
A
7H466
4874109058954452387818 / 9.3-9.014 1 / 2 "1.57€4,958.17
A
7H480
487410905895445238784.4-4.0/2.014 1 / 2 "1.57€5,042.15
A
7H467
5597120064905233483621.0 / 11.3-10.514 1 / 2 "2.09€5,153.06
A
7H481
559712006490523348366.1-5.5/2.814 1 / 2 "2.09€5,061.43

Kanavapuhaltimet, 20 tuumaa

Daytonin 20 tuuman kanavapuhaltimet ovat ihanteellisia puhtaan ilman syöttöön teollisuus- ja liiketiloissa. Niitä käytetään imu- ja poistojärjestelmissä, lisäilmajärjestelmissä ja paluujärjestelmissä, ja ne on valmistettu kestävästä galvanoidusta teräksestä. Niissä on lisäksi alumiinirakenteiset taaksepäin kaltevat pyörät erittäin alhaisen äänentoiston takaamiseksi. Ne tarjoavat uudelleen rasvattavat tyynyn laakerit sujuvan palvelun ja laakerien ja moottorin kannet pidentävät käyttöikää. Näissä keskipakoisissä kanavapuhaltimissa on kaulukset yksinkertaistavat kanavaliitäntöjä ja huoltopaneelit nopeaa huoltoa varten. Valitse laajasta valikoimasta kanavapuhaltimia, saatavana teholuokilla 3/4, 1, 1.5 ja 2 HP Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?