LOVEJOY 68514441518 Akselin kytkentälaippa, reikä 20 mm, valurauta | AK3ZKN 41518 / 5S X 20MM

LOVEJOY 68514441518 Akselin kytkentälaippa, reikä 20 mm, valurauta

Tuote: AK3ZKN Malli: 68514441518Ristiviite: 41518 / 5S X 20MM
€40.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiliitin
Reikäkoko20 mm
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa
Kytkimen koko5S
Kytkimen tyyppiS-Flex
Mitta FL14.99mm
Ulottuvuus HD47.75mm
Mitat L34.04mm
Mitat P11.43mm
Mitat SL7.37mm
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.4hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min4.6hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min6.9hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min13.7hp
Kiilauran koko6 x 2.8mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore1.188 "
Max. Nopeus7600 rpm
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)27.12 Nm
Dia ulkopuolella.82.55mm
Kierre1 / 4-20
Vääntöjäykkyys916 In.Lbs./Rad
TyyppiKytkentälaippa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreReikäkokoKytkimen kokoMax. NopeusNimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)Dia ulkopuolella.KierreVääntöjäykkyysHinta
LOVEJOY 68514441520 Akselin kytkentälaippa, reikä 25 mm, valurauta | AK3ZKQ 41520 / 5S X 25MM 685144415201.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€40.08
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441533 Akselin kytkentälaippa, reikä 20 mm, valurauta | AK3ZNG 41533 / 6S X 20MM 685144415331.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€53.14
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441535 Akselin kytkentälaippa, reikä 25 mm, valurauta | AK3ZNK 41535 / 6S X 25MM 685144415351.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€55.42
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441536 Akselin kytkentälaippa, reikä 28 mm, valurauta | AK3ZNM 41536 / 6S X 28MM 685144415361.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.82
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441537 Akselin kytkentälaippa, reikä 30 mm, valurauta | AK3ZNP 41537 / 6S X 30MM 685144415371.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.77
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441539 Akselin kytkentälaippa, reikä 35 mm, valurauta | AK3ZNR 41539 / 6S X 35MM 685144415391.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.82
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441548 Akselin kytkentälaippa, reikä 25 mm, valurauta | AK3ZQL 41548 / 7S X 25MM 685144415481.625 "25 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad€59.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514441518 Akselin kytkentälaippa, reikä 20 mm, valurauta
€40.08 / yksikkö