LOVEJOY 68514436726 Holkkiliittimen napa, koko 9, reikä 1.3750 tuumaa, viimeistelty kiilauralla, valurautaa | AN9DAZ 36726 / 9SCHS 1-3/8

LOVEJOY 68514436726 Holkkiliittimen napa, koko 9, reikä 1.3750 tuumaa, viimeistelty kiilauralla, valurauta

Tuote: AN9DAZ Malli: 68514436726Ristiviite: 36726 / 9SCHS 1-3/8
€127.91 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSC-tyyppinen napa
Reikäkoko1-3 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa
Kytkimen tyyppiKytkentäkeskukset
Mitat L1.53 "
Mitat SL0.63 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min2.9hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min34hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min51hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min103hp
Kiilauran koko5 / 16 "x 5 / 32"
MateriaaliValurauta
Maks. Bore1.5 "
Max. Nopeus3750 rpm
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)1800 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.3.63 "
Kierre3 / 8-16
Vääntöjäykkyys6875 In.Lbs./Rad

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoKeskus #Dia ulkopuolella.Mitat LMitat SLHinta
LOVEJOY 68514436682 Välikkeen napa, reikä 1-1/8 tuumaa, kiilaura 1/4 tuumaa, valurauta | AK4AGG 36682 / 9SCHS 1-1/8 685144366821-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"9SCHS3.63 "1.53 "0.63 "€127.91
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436686 Välikkeen napa, reikä 1-1/8 tuumaa, kiilaura 1/4 tuumaa, valurauta | AK4AHY 36686 / 11SCH 1-1/8 685144366861-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11SCHS5.25 "1.91 "0.75 "€324.05
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436687 Välikkeen napa, reikä 1-5/8 tuumaa, kiilaura 3/8 tuumaa, valurauta | AK4AJC 36687 / 11SCH 1-5/8 685144366871-5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"11SCHS5.25 "1.91 "0.75 "€324.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514436726 Holkkiliittimen napa, koko 9, reikä 1.3750 tuumaa, viimeistelty kiilauralla, valurauta
€127.91 / yksikkö