Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NO.45 Fusible Link Kit Inch Muovilaatikko | AE8CBR 6CJG1

BUSSMANN NO.45 Fusible Link Kit tuuman muovilaatikko

Varastossa
Tuote: AE8CBR Malli: NO.45Ristiviite: 6CJG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulava linkkisarja muovilaatikossa
Sulakesarja mukanaFLB, FLD, FLF, FLM, FMS, FMX
Pakkauksen sisältö(1) FLB 40, 60, 70, FLD 80, FLF 20, 30, 40, 50, 60, FLM 80, 100, FLS 30, 40, FMX 20, 30, 40
Kit tyyppiAutomotive Blade Fuse Kit -sarja
Sisältyvien sulakkeiden kokonaismäärä16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisältyvien sulakkeiden kokonaismääräHinta
BUSSMANN BP / ATC-A5-RP Atc-teräsulakevalikoima | AE7WNH 6AYD3 BP / ATC-A5-RPAutojen sulakepaketti5€6.47
BUSSMANN BP / ATC-AH8-RPP Atc High Amp Sulake Hätäpaketti | AE7WNW 6AYE6 BP / ATC-AH8-RPPAutojen sulakepaketti6€8.06
BUSSMANN BP / ATM-A8-RP Atm Blade Fuse Hi Amp -valikoima | AE7WNZ 6AYE9 BP / ATM-A8-RPAutojen sulakepaketti8€8.72
BUSSMANN BP / ATM-AH8-RPP Atm High Amp Sulake Hätäpaketti | AE7WPQ 6AYG4 BP / ATM-AH8-RPPAutojen sulakepaketti8€10.93
BUSSMANN NO.44 sulakerasia Automotive Atc 32v | AE7WRK 6AYL6 NO.44Sulakkeen huoltosarja42€59.05
BUSSMANN NO.43 sulakerasia Automotive Atm 32v | AE7WRL 6AYL7 NO.43Sulakkeen huoltosarja42€74.73
BUSSMANN ATC-ID-SK Sulakepaketti Automotive Atc 32v | AE7WRM 6AYL8 ATC-ID-SKSulakkeen huoltosarja42€119.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NO.45 Fusible Link Kit tuuman muovilaatikko
€185.99 / yksikkö