LITTLE GIANT 3-puolinen korotettu mesh-kuorma-auto


Suodattaa
Pyörän materiaali: Ei merkintöjä polyuretaania , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Mittari: 12 ja 13 ga. , Kahvan tyyppi: Putkimainen , Materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 40 "
TyyliMalliPyörän halkaisija.Pyörän leveysKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta (ei alv)
A
RP3X-1832-5PY
5"1.25 "1200 lbs.37 "18 "32 "18 "€595.46
A
RP3X-2436-5PY
5"1.25 "1200 lbs.41 "24 "36 "24 "€668.72
A
RP3X-2448-5PY
5"1.25 "1200 lbs.53 "24 "48 "24 "€727.34
A
RP3X-2436-6PY
6"2"2000 lb41 "24 "36 "24 "€1,034.09
A
RP3X-2448-6PY
6"2"2000 lb53 "24 "48 "24 "€1,084.58
A
RP3X-3048-6PY
6"2"2000 lb53 "30 "48 "30 "€981.71

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?