LOVEJOY 68514436687 Välikkeen napa, reikä 1-5/8 tuumaa, kiilaura 3/8 tuumaa, valurauta | AK4AJC 36687 / 11SCH 1-5/8

LOVEJOY 68514436687 Välikkeen napa, reikä 1-5/8 tuumaa, kiilaura 3/8 tuumaa, valurauta

Tuote: AK4AJC Malli: 68514436687Ristiviite: 36687 / 11SCH 1-5 / 8
€324.05 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSC-tyyppinen napa
Reikäkoko1-5 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa
Kytkimen tyyppiS-Flex
Mitat L1.91 "
Mitat SL0.75 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min7.2hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min86hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min129hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min259hp
Keskus #11SCHS
Kiilauran koko3 / 8 "x 3 / 16"
MateriaaliValurauta
Maks. Bore1.875 "
Max. Nopeus3600 RPM
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)4530 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.5.25 "
Kierre1 / 2-13
Vääntöjäykkyys17300 In.Lbs./Rad

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoKeskus #Dia ulkopuolella.Mitat LMitat SLHinta
LOVEJOY 68514436682 Välikkeen napa, reikä 1-1/8 tuumaa, kiilaura 1/4 tuumaa, valurauta | AK4AGG 36682 / 9SCHS 1-1/8 685144366821-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"9SCHS3.63 "1.53 "0.63 "€127.91
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436686 Välikkeen napa, reikä 1-1/8 tuumaa, kiilaura 1/4 tuumaa, valurauta | AK4AHY 36686 / 11SCH 1-1/8 685144366861-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11SCHS5.25 "1.91 "0.75 "€324.05
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436726 Holkkiliittimen napa, koko 9, reikä 1.3750 tuumaa, viimeistelty kiilauralla, valurautaa | AN9DAZ 36726 / 9SCHS 1-3/8 685144367261-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"-3.63 "1.53 "0.63 "€127.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514436687 Välikkeen napa, reikä 1-5/8 tuumaa, kiilaura 3/8 tuumaa, valurauta
€324.05 / yksikkö