LOVEJOY 68514413870 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 3/4 x 3/4 tuumaa, terästä | AK3XAA 13870 / UFH75S CPLG X 5/8 KW BE

LOVEJOY 68514413870 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 3/4 x 3/4 tuumaa, terästä

Tuote: AK3XAA Malli: 68514413870Ristiviite: 13870 / UFH75S CPLG X 5/8 KW BE
€517.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli ja kytkentä
Reikäkoko5 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa/metallinen
Mitta BC2"
Mitat D2.88 "
Mitta FL0.38 "
Ulottuvuus HD1.42 "
Laipan halkaisija (mitta FD)2.5 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.28hp
Navan kokoUFH75S
Navan tyyliLyhyt
Kiilauran koko3/16 x 3/32 "
Pituus reiän läpi0.84 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore0.75 "
Max. Nopeus20000 RPM
Max. vääntömomentti175 in. Lbs.
Pienin Bore0.375 "
Käyttölämpötila alue-40 astetta F.
Kokonaispituus2"
Pin sijainti (ulottuvuus SL)0.41 "
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)1 / 4-20
TyyppiLaipasta akseliin
Kelauskulma maks. Vääntömomentti3 astetta
Kelauskulma nimellismomentilla1.12 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoeräHinta
LOVEJOY 68514413872 Laippa akseliin, Kiilauralla, koko 3/4 x 3/16 tuumaa | AL4EQR 13872 / UFH75S CPLG 3/4 685144138723 / 4 "Laipan ja akselin kytkentä€517.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514413870 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 3/4 x 3/4 tuumaa, terästä
€517.44 / yksikkö