A Reikän tyyppi: Valmis reikä , Väri: Harmaa/metallinen , Mitat BC: 2" , Mitta D: 2.88 " , Mitta FL: 0.38 " , HD-mitta: 1.42 " , Laipan halkaisija (mitta FD): 2.5 " , navan koko: UFH75S , Keskustyyli: Lyhyt , Avaimen koko: 3/16 x 3/32 " , Pituus reiän läpi: 0.84 " , Materiaali: Teräs , Max. Poraus: 0.75 " , Max. Nopeus: 20000 RPM , Max. Vääntömomentti: 175 in. Lbs. , Min. Poraus: 0.375 " , Käyttölämpötila Alue: -40 astetta F. , Kokonaispituus: 2" , Pin-sijainti (mitta SL): 0.41 " , Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T): 1 / 4-20 , Tyyppi: Laipasta akseliin , Kääntökulma max. Vääntömomentti: 3 astetta , Kääntökulma nimellisvääntömomentilla: 1.12 astetta