ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset DC-metallipuhaltimet säiliöllä ja kanavalla, 8 tuumaa


Suodattaa
Terän materiaali: Lasivahvisteista polypropeenia , Väri: Oranssi , Johdon pituus: 15 ft. , Nykyinen arvonta: 22A , Kanavan halkaisija: 8" , Suorittaa loppuun: Epoksijauhemaalattu , Sulakevahvistimet: 30A , Sulakkeen tyyppi: Inline 30A , Mittari: 18 ga. , Grilliviimeistely: Teräs/kromipinnoitettu , Grillivälit: 5 / 16 " , Korkeus: 15 " , HP: 1 / 4 hp , Materiaali: Teräs , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 1150 CFM , Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivutus: 800 CFM , Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivutus: 650 CFM , Terien lukumäärä: 6 , Pistoketyyppi: Alligaattori leikkeet , RPM: 3800 RPM , Tyyppi: aksiaalinen , Jännite: 12V DC- , Leveys: 13 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
9506-01
28 "€1,053.05
A
9506-25
36 "€1,109.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?